Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Artikel
Nobo Whiteboard Premium Plus 1915153 Emaille 120x300cm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 1375
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1375-150213000
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
1915153
EAN/GTIN:
5028252608251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Das Whiteboard lässt sich äußerst einfach reinigen und eignet sich für den langfristigen Gebrauch. Traditionelle Eckmontage. 25 Jahre Garantie auf die Tafeloberfläche bei Verwendung von Zubehörprodukten der LEITZ ACCO Brands GmbH & Co KG.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premium Plus
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
drehbar:
Nein
abwischbar:
Ja
höhenverstellbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Nobo Marker
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Gewicht:
33,35
Material der Schreibfläche:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard Premium Plus
Maße der Oberfläche:
300 x 120 cm (B x H)
... >
Planen, Schulen, Präsentieren, Kalender
>
Tafel (Büro)
>
Magnetische Schreibtafel
Weitere Suchbegriffe:
Magnettafel
,
Magnetwand
,
An- und Abwesenheitstafel
,
Multiplaner
,
Plantafel
,
Planungstafel
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
magnet-board 120x300 cm
,
magnet board
,
magnetboard whiteboard
,
Board
,
Magnettafeln
,
Magnetwände
,
Präsentationssysteme
,
Schreibtafeln
,
Schreibwandtafeln
,
Tafeln
,
Wandschreibtafeln
,
Weißwandtafeln
,
Whiteboards
,
Whiteboardtafeln
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 293,40*
€ 369,95*
Lager 690
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,05*
€ 379,68*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 322,36*
€ 405,62*
Lager 273
Frei Haus
ab € 338,23*
€ 425,92*
Lager 467
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 353,05*
€ 431,29*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,62*
€ 482,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,24*
€ 473,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,89*
€ 412,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,08*
€ 392,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,36*
€ 383,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1375
Versand:
Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, ws
Nobo
1915145
ab € 88,24*
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, ws
Nobo
1915146
ab € 135,69*
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, ws
Nobo
1915147
ab € 147,80*
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, ws
Nobo
1915149
ab € 182,99*
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, ws
Nobo
1915148
ab € 146,47*
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, ws
Nobo
1915150
ab € 162,87*
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, ws
Nobo
1915151
ab € 222,25*
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2700 x 1200 mm, ws
Nobo
1915152
ab € 246,26*
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, ws
Nobo
1915143
ab € 29,42*
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, ws
Nobo
1915144
ab € 43,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen