Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobe Flipchart Barracuda Magnetic 1902045 68x100cm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/780/a012780r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/780/a012780r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-155001195
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1902045
EAN/GTIN:
     5028252176781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Leicht zu reinigen mit mittlerer Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stiftflecken, Kratzer und Dellen. 15 Jahre Garantie auf die Tafeloberfläche bei Verwendung von Zubehörprodukten der LEITZ ACCO Brands GmbH & Co KG.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Impression Pro Mobil
Gesamthöhe:
184
höhenverstellbar:
Ja
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Anzahl der Arme:
2 Arme
Tafel beschreibbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Dreibeinstativ
Ausführung des Fußes:
Dreiarmfuß
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Marker
Gewicht:
11
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Material des Gestells:
Stahl
Farbe:
weiß
Farbe des Gestells:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flipchart Impression Pro Mobil
Maße der Oberfläche:
70 x 100 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Tafel, Stativtafel, Tafel mit Dreibein, Tafel mit Stativ, stativ tafel, Flipcharts, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Tafeln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 94,97*
€ 126,43*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 100,12*
€ 135,76*
Frei Haus
ab € 160,53*
€ 205,64*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,76*
€ 161,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,58*
€ 161,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,58*
€ 153,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,12*
€ 119,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1905241
ab € 80,89*
Zubehör
Nobo
1905242
ab € 84,32*
Zubehör
Nobo
1905244
ab € 84,88*
Zubehör
Nobo
1901916
ab € 89,15*
Zubehör
Nobo
1903949
ab € 296,50*
Zubehör
Nobo
1903943
ab € 528,57*
Zubehör
Nobo
1901043
ab € 283,59*
Zubehör
Nobo
1901033
ab € 410,87*
Zubehör
Nobo
1901035
ab € 484,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.