Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Stifteschale WOW 53651001 Induktionsladegerät weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-170003980
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53651001
EAN/GTIN:
     4002432113743
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Auffällige Leitz Design-Stifteschale in Premium-Qualität mit modernem zweifarbigem WOW Effekt in Hochglanz. Diese Utensilienschale mit Induktionsladegerät passt perfekt zu allen anderen Produkten der Leitz WOW Serie. Modernes, zeitgemäßes Design zu Hause und im Büro. Geben Sie Ihrem Arbeitsplatz den WOW Effekt, mit diesem und weiteren Leitz WOW Produkten in leuchtenden Farben. Einzigartige Stifteschale für die repräsentative Organisation Ihrer Schreibgeräte. Laden Sie Ihr Smartphone ganz ohne Kabelgewirr dank integriertem Qi-Induktionsladegerät. Einfache Bedienung: LED Anzeige signalisiert korrekte Ladeposition Energiesparend: Sobald Ihr Smartphone vollständig geladen ist, stoppt das Gerät den Ladevorgang. Für alle Smartphones mit eingebautem Empfänger für kabellose/induktive Ladegeräte oder mit spezieller Induktionshülle.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
WOW Duo Colour
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stiftschale WOW Duo Colour
Maße:
26,6 x 2,8 x 10,1 cm (B x H x T)
rutschfest:
Nein
selbstklebend:
Nein
Deckel vorhanden:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Qi- Induktionsladegerät
Art des Anschlusses:
USB
Eingangsspannung:
5 V
max. Ladestrom:
1 A
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
grau/weiß
Anzahl der Fächer:
1 Fach
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, Büroschale, Federschale, Stifteschale, Stiftschale, Utensilienschale, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, stifteköcher acryl weiß, schreibtisch organizer, acryl schreibtisch-organizer, Ablageschalen, Büroschalen, Schreibgerätablagen, Schreibgeräteschalen, Schreibtischaccessoires, Schreibtischserien, Stifteablagen, Stiftebecher, Stifteboxen, Stifteschalen, Utensilienablagen, Utensilienschalen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
4
€ 5,95*
ab € 25,23*
€ 33,82*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 25,22*
€ 33,83*
€ 5,50*
ab € 24,81*
€ 34,45*
9 Tage
4
€ 5,87*
ab € 25,79*
€ 34,45*
€ 6,95*
ab € 25,96*
€ 35,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,33*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,70*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 5,61*
Ähnlich
Leitz
61080001
ab € 11,71*
Ähnlich
Leitz
61090001
ab € 9,34*
Ähnlich
Leitz
60420001
ab € 7,31*
Ähnlich
Leitz
60450001
ab € 12,76*
Ähnlich
Leitz
60430001
ab € 10,22*
Ähnlich
Leitz
60440001
ab € 10,57*
Ähnlich
Leitz
52161001
ab € 17,27*
Ähnlich
Leitz
52291001
ab € 12,02*
Ähnlich
Leitz
52571001
ab € 5,13*
Ähnlich
Leitz
52581001
ab € 4,52*
Ähnlich
Leitz
53611001
ab € 5,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.