Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteschale Wow Duo Colour mit Induktionsladegerät weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stifteschale Wow Duo Colour mit Induktionsladegerät weiß
Stifteschale Wow Duo Colour mit Induktionsladegerät weiß
Stifteschale Wow Duo Colour mit Induktionsladegerät weiß
Stifteschale Wow Duo Colour mit Induktionsladegerät weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT53651001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53651001
EAN/GTIN:
     4002432113743
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
  • Leitz Stifteschale WOW Duo Colour, mit integriertem QI Induktionsladegerät
  • Für alle Smartphones mit eingebautem Empfänger für kabellose/induktive Ladegeräte oder mit spezieller Induktionshülle
  • Input: min
  • 5V / 1A & Output: maximal 1A
  • Laden ohne Kabelgewirr
  • QI-kompatibel
  • Mit LED-Anzeige für die korrekte Ladeposition
  • Energiersparend: stoppt den Ladevorgang nach vollständigem Ladevorgang
  • Inklusive USB-Kabel für die Stromversorgung
  • Hochglänzend
  • Material: Polystyrol (PS)
  • Format: 266 x 28 x 101 mm
  • CE-Zeichen
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Besonderheiten:
mit integriertem QI Induktionsladegerät
Breite:
266 mm
Bruttogewicht:
0.27 kg
Durchmesser:
100 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
28 mm
Marke:
Leitz
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
101 mm
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, Büroschale, Federschale, Stifteschale, Stiftschale, Utensilienschale, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, stifteköcher acryl grau, schreibtisch organizer, acryl schreibtisch-organizer, 5365, Butler, induktionsladegerät, Induktionslader, Köcher, Schreibgerätebox, Schreibgerätebutler, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräteschale, schreibtischbutler, Stiftbutler, Stiftebox, Utensilienbox
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 25,33*
€ 33,72*
€ 5,50*
ab € 24,93*
€ 34,32*
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 25,66*
€ 34,32*
€ 6,95*
ab € 25,89*
€ 35,74*
1 Tag
4
€ 5,95*
ab € 27,15*
€ 35,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 5,15*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,31*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,68*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 5,60*
Ähnlich
Leitz
61080001
ab € 11,72*
Ähnlich
Leitz
61090001
ab € 9,41*
Ähnlich
Leitz
60420001
ab € 7,27*
Ähnlich
Leitz
60450001
ab € 11,88*
Ähnlich
Leitz
60430001
ab € 10,22*
Ähnlich
Leitz
60440001
ab € 10,56*
Ähnlich
Leitz
52161001
ab € 17,38*
Ähnlich
Leitz
52291001
ab € 11,95*
Ähnlich
Leitz
52571001
ab € 5,13*
Ähnlich
Leitz
52581001
ab € 4,53*
Ähnlich
Leitz
53611001
ab € 5,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.