Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardmarker-Set 360, Rundspitze, sortiert (schwarz, rot, blau, grün), Stric


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
images/web_details/edd360so_a01.jpg
images/web_details/edd360so_a01.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     273-EDD360SO
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-360-4
EAN/GTIN:
     4004764022854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Weitere Informationen:
Farbe:
4er Etui, sortiert
Strichstärke:
1,5-3 mm
Ausführung:
Rundspitze
Anreißer (Online):
Whiteboardmarker 360, Rundspitze 1,5 - 3 mm, 4-er Etui, sortiert
Kurzbeschreibung (Online):
Whiteboardmarker-Set 360, Rundspitze, sortiert (schwarz, rot, blau, grün), Strichstärke: 1,5-3 mm, nachfüllbar, 4-er Etui
Ursprungsland:
DE

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Pigmentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, edding flipchartmarker rundspitze, flipchart-marker edding, flipchart marker, Board-Marker, Glasboardmarker, Glas-Boardmarker, Glasboard-Marker, Tafel-Schreiber, Glastafelschreiber, Glastafel-Schreiber, Glas, Glasmagnetboardmarker, Glas-Magnetboard-Marker, Weißwandmarker, Weißwand-Marker, Weißwandschreiber, Weißwand-Schreiber, Whiteboardschreiber, Whiteboard-Schreiber
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
61
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 2,68*
€ 4,41*
1 Tag
374
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 2,94*
€ 4,86*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,97*
€ 4,88*
1
pro Etui
€ 7,95*
ab € 3,05*
€ 5,17*
Lager 273
1
pro Etui
€ 6,95*
ab € 3,23*
€ 5,47*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 5,47*
€ 6,51
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 4,77*
€ 5,68
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 4,33*
€ 5,15
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 4,27*
€ 5,08
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 4,11*
€ 4,89
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 3,23*
€ 3,84
pro Etui
1 Etui enthält 4 Stück (ab € 0,8075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-28360N
ab € 5,33*
Zubehör
edding
4-BMA1
ab € 10,31*
Zubehör
edding
4-BMA2
ab € 8,12*
Zubehör
edding
4-BMA3
ab € 9,76*
Zubehör
edding
4-BMA4
ab € 9,11*
Zubehör
edding
4-BTK25003
ab € 2,98*
Zubehör
edding
4-BTK25004
ab € 2,98*
Zubehör
edding
4-BTK25002
ab € 2,99*
Zubehör
edding
4-BTK25001
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.