Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL mobiles Pinnboard Moderationstafel Meet up, grau, beidseitig nutzbar, Alurahmen, 90x180 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MU010 Pinboard 90x180 2
MU010 Pinboard 90x180 2
MU010 Pinboard 90x180
IAII2020_Selection
rdda_winner 2019 PD2019_RD
MU010 Pinboard 90x180 quer in Schiene AB1
Pinboard Detail
MU010 MU050 Tent Use AB1
MU010 MU050 Single Use Zubehoer AB1
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     1707-MU010
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     MU010
EAN/GTIN:
     4004360820045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand

Leicht & mobil: Agiles Pinboard, silberner Rahmen, im Format 90 x 180 cm aus Stoff; Aluminium - sehr leicht zu transportieren (nur 4700 g) und daher perfekt für spontane Meetings, auch ohne festen Besprechungsraum. Produkte der SIGEL Serie Meet up finden ihre Anwendung in agilen und kreativen Arbeitsweisen wie z. B. Brainstormings, Scrum, Kanban oder in Workshops. Mit dem mobilen Board-Komplettsystem sind Sie für Projekt- und Teamarbeit oder spontane Meetings, auch ohne festen Besprechungsraum, bestens gerüstet - jederzeit und überall. Finden Sie in unterschiedlichen Boardtypen und -halterungen genau die Kombination für Ihre Bedürfnisse und jeden Einsatz. Dabei sind die Boards multifunktional und leicht zu transportieren, das komplette System ist absolut flexibel.

  • Das Board ist Teil des Meet up Board-Komplettsystems für agiles Arbeiten von SIGEL. Projekt- und Teamarbeit wird transparenter, flexibler und effizienter.
  • Leicht & mobil: Agiles Pinboard, silberner Rahmen, im Format 90 x 180 cm aus Stoff; Aluminium - sehr leicht zu transportieren (nur 4700 g) und daher perfekt für spontane Meetings, auch ohne festen Besprechungsraum.
  • Zum Anpinnen mit Pinnnadeln und Bekleben mit Haftnotizen, auch statisch haftend für Static Notes
  • Beidseitig nutzbar, ideal mit Meet up Aufsteller oder Wandschiene
  • Beste Qualität: hochwertiger Aluminiumrahmen, leichter und trotzdem stabiler Wabenkern
  • Im Meet up Sortiment finden Sie noch jede Menge Zubehör und Verbrauchsmaterial wie z. B. Haftmarker, Marker, Magnete, Reinigungsprodukte etc.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
900 mm x 1800 mm x 17 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Stoff
Weitere Suchbegriffe: Kombi-Tafel, Kombitafel, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, metaplanwand filz, filz pinnwand, pinboard sigel, pinnboard;pinboard;mobiles Pinboard;mobile pinnwand;pinwand;pinnwand;textilboard;textiltafel;Multifunktionstafel;Multifunktionsboard;flexibles Board;Leinwand;moderationstafel;moderationswand
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1707
10
Frei Haus
ab € 161,10*
€ 212,84*
Frei Haus
ab € 211,88*
€ 258,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 212,34*
€ 258,65*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,79*
€ 259,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 211,71*
€ 266,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1707
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,84*
€ 253,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,21*
€ 240,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,94*
€ 208,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,16*
€ 197,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,10*
€ 191,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1707
Versand: Lager 1707
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 99,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1707
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA010
ab € 6,95*
Zubehör
Sigel
BA011
ab € 7,15*
Zubehör
Sigel
BA012
ab € 7,16*
Zubehör
Sigel
MU162
ab € 6,51*
Zubehör
Sigel
MU165
ab € 28,02*
Zubehör
Sigel
MU192
ab € 6,70*
Zubehör
Sigel
MU190
ab € 6,14*
Zubehör
Sigel
MU134
ab € 20,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.