Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Agiles Pinboard meet up, grau, 90x180x1,7 cm, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sigel MU010
Sigel MU010
Sigel MU010 Detail 1
Sigel MU010 Detail 2
Sigel MU010 Detail 3
Sigel MU010 Detail 4
Sigel MU010 Detail 5
Sigel MU010 Detail 6
Sigel MU010 Detail 7
Sigel MU010 Detail 8
Sigel MU010 Detail 9
Artikel-Nr.:
     3310-MU010
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     MU010
EAN/GTIN:
     4004360820045
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand

Sigel Agiles Pinboard meet up, grau, inkl. zwei Silikonfüße, 4,7 kg, Stoffoberfläche, Aluminium, 900x1800x17 mm, 1 Stück, nur innerhalb Deutschlands verfügbar, Speditionsversand

Agiles Pinboard meet up in Grau. Zum Anpinnen mit Sigel Pinnnadeln, Bekleben mit Sigel Haftnotizen und statisch haftend für Sigel Static Notes. Beidseitig nutzbar. Freistehend im meet up Stand im Single-Use oder Tent-Use, in der meet up Wandschiene im Querformat oder einfach an die Wand angelehnt. Hochwertiger Aluminium-Rahmen und robuste Stoffoberfläche. Die Größe des Boards beträgt 90 x 180 cm. Im Lieferumfang sind Silikonfüße enthalten, die bei Bedarf für einen sicheren Stand an der Wand verwendet werden können.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Stück
Farbe:
grau
Größe:
90x180x1,7 cm
Material:
Aluminiumrahmen, Stoffoberfläche
Ausstattung:
inkl. zwei Silikonfüße
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 161,10*
€ 212,84*
Lager 3310
Frei Haus
ab € 211,88*
€ 258,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 212,34*
€ 258,65*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,79*
€ 259,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 211,71*
€ 266,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,62*
€ 307,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,06*
€ 304,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,76*
€ 274,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,20*
€ 259,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,88*
€ 252,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA010
ab € 6,95*
Zubehör
Sigel
BA011
ab € 7,15*
Zubehör
Sigel
BA012
ab € 7,16*
Zubehör
Sigel
MU162
ab € 6,51*
Zubehör
Sigel
MU165
ab € 28,02*
Zubehör
Sigel
MU192
ab € 6,70*
Zubehör
Sigel
MU190
ab € 6,14*
Zubehör
Sigel
MU134
ab € 20,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.