Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Kombitafel
>
Artikel
Kombitafel, 90x180cm, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Sigel
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-773283010
Hersteller:
Sigel
Herst.-Nr.:
MU010
EAN/GTIN:
4004360820045
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Leicht & mobil: Agiles Pinboard im Format 90 x 180 cm aus Stoff; Aluminium - sehr leicht zu transportieren (nur 4700 g) und daher perfekt für spontane Meetings, auch ohne festen Besprechungsraum. Produkte der SIGEL Serie Meet up finden ihre Anwendung in agilen und kreativen Arbeitsweisen wie z. B. Brainstormings, Scrum, Kanban oder in Workshops. Mit dem mobilen Board-Komplettsystem sind Sie für Projekt- und Teamarbeit oder spontane Meetings, auch ohne festen Besprechungsraum, bestens gerüstet - jederzeit und überall. Finden Sie in unterschiedlichen Boardtypen und -halterungen genau die Kombination für Ihre Bedürfnisse und jeden Einsatz. Dabei sind die Boards multifunktional und leicht zu transportieren, das komplette System ist absolut flexibel.
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
Stoff
Farbe:
grau
Breite:
90 cm
Höhe:
180 cm
Tiefe:
1,7 cm
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe des Rahmens:
silber
Ablageschale vorhanden:
nein
beidseitig verwendbar:
nein
Zubehör für Wandbefestigung:
separat erhältlich
... >
Lager 690
>
Planungstafeln,Magnete,Flip Chart und Zubehöre
>
Planungstafeln
Weitere Suchbegriffe:
Kombi-Tafel
,
Kombitafel
,
Metaplan-Wand
,
Metaplanwand
,
Moderationstafel
,
Moderatorentafel
,
Präsentationstafel
,
Pinboard
,
Pinntafel
,
Pinnwand
,
Pintafel
,
Pinwand
,
Pinwände
,
Textilboard
,
Textiltafel
,
An- und Abwesenheitstafel
,
Multiplaner
,
Plantafel
,
Planungstafel
,
Messewand
,
Moderationswand
,
Präsentationswand
,
metaplanwand filz
,
filz pinnwand
,
pinboard sigel
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1707
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 161,10*
€ 212,84*
Lager 3310
Frei Haus
ab € 211,88*
€ 258,62*
Lager 467
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 212,34*
€ 258,65*
Lager 690
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,79*
€ 259,81*
Lager 1955
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 211,71*
€ 266,77*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,81*
€ 309,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,22*
€ 306,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,65*
€ 275,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,25*
€ 260,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,79*
€ 254,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGEL BA010 Board-Marker - trocken und feucht abwischbar - schwarz, blau, rot, grün - Rundspitze 2-3 mm - 4 Stück - für weiße Glas-Magnettafeln, Whiteboards und Flipcharts
Sigel
BA010
ab € 6,95*
Zubehör
SIGEL BA011 Board-Marker - trocken und feucht abwischbar - schwarz, türkis, magenta, orange - Rundspitze 2-3 mm - 4 Stück - für weiße Glas-Magnettafeln, Whiteboards und Flipcharts
Sigel
BA011
ab € 7,15*
Zubehör
SIGEL BA012 Board-Marker - trocken und feucht abwischbar - schwarz - Rundspitze 2-3 mm - 4 Stück - für weiße Glas-Magnettafeln, Whiteboards und Flipcharts
Sigel
BA012
ab € 7,16*
Zubehör
SIGEL Flipchart-Haken, Halter für Flipchartblocks auf Whiteboards, transparent, Acryl, 2 Stück
Sigel
MU162
ab € 6,51*
Zubehör
SIGEL Flipchartblock für Meet up und Artverum Boards, kariert, mit Perforation, 68x98 cm, 5 Blocks à 20 Blatt
Sigel
MU165
ab € 28,02*
Zubehör
SIGEL Nadelkissen mit Clip, schwarz/grau, für Präsentationen und Moderation an den Meet up Pinboards, 1 Stück
Sigel
MU192
ab € 6,70*
Zubehör
SIGEL Pinnnadeln, Kunststoffkopf, transparent, 1,5 cm lang, 200 Stück
Sigel
MU190
ab € 6,14*
Zubehör
SIGEL Static Notes für Meet up und Artverum Boards, statisch haftend ohne Klebstoff, wie magnetisch, farblich sortiert (gelb, blau,orange), 20x10 cm, 3 Blocks à 100 Blatt
Sigel
MU134
ab € 20,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen