Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Kombitafel
>
Artikel
Pinboard meet up mobil 90x180cm Stoff grau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Sigel
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#SIGEMU010
Hersteller:
Sigel
Herst.-Nr.:
MU010
EAN/GTIN:
4004360820045
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Einzigartiges mobiles Multifunktionsboard Meet up zum Anpinnen mit Pinnnadeln und Bekleben mit Haftnotizen, auch statisch haftend für Static Notes, beidseitig nutzbar (ideal mit Meet up Aufsteller oder Wandschiene)
Sehr leicht zu transportieren, daher perfekt für spontane Meetings oder Workshops, auch ohne festen Besprechungsraum
Vielseitig in der Anwendung von agilen und kreativen Arbeitsweisen wie z. B. Brainstormings, Scrum, Kanban
Erstklassige Qualität: robuste Stoffoberfläche, hochwertiger Aluminiumrahmen, leichter und trotzdem stabiler Wabenkern; Lieferung mit Silikonfüßen zum Schutz der Ecken
Viele Meet up Zubehörprodukte und Verbrauchsmaterialien im SIGEL-Sortiment erhältlich, z. B. Stand (Aufsteller), Wandschiene (Art.-Nr. MU060), Moderationskarten, Marker, Static Notes, Pinnnadeln, Divider Lanes u.v.m.
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
nein
Farbe:
grau
Marke:
Sigel
Produktbreite:
90 cm
Produkthöhe:
180 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
grau
Tafelfläche:
Textil
... >
Konferenz, Schulung, Planung
>
Tafeln
>
Kombi-Tafeln
Weitere Suchbegriffe:
Kombi-Tafel
,
Kombitafel
,
Metaplan-Wand
,
Metaplanwand
,
Moderationstafel
,
Moderatorentafel
,
Präsentationstafel
,
Pinboard
,
Pinntafel
,
Pinnwand
,
Pintafel
,
Pinwand
,
Pinwände
,
Textilboard
,
Textiltafel
,
An- und Abwesenheitstafel
,
Multiplaner
,
Plantafel
,
Planungstafel
,
Messewand
,
Moderationswand
,
Präsentationswand
,
metaplanwand filz
,
filz pinnwand
,
pinboard sigel
,
Filz
,
Filz-Tafel
,
FilzTafel
,
Tafel
,
Textil
,
Textil-Tafel
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1707
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 161,10*
€ 212,84*
Lager 3310
Frei Haus
ab € 211,88*
€ 258,62*
Lager 467
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 212,34*
€ 258,65*
Lager 690
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,79*
€ 259,81*
Lager 1955
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 211,71*
€ 266,77*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,65*
€ 307,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,09*
€ 304,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,79*
€ 274,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,61*
€ 257,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 216,60*
€ 257,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,34*
€ 252,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGEL BA010 Board-Marker - trocken und feucht abwischbar - schwarz, blau, rot, grün - Rundspitze 2-3 mm - 4 Stück - für weiße Glas-Magnettafeln, Whiteboards und Flipcharts
Sigel
BA010
ab € 6,95*
Zubehör
SIGEL BA011 Board-Marker - trocken und feucht abwischbar - schwarz, türkis, magenta, orange - Rundspitze 2-3 mm - 4 Stück - für weiße Glas-Magnettafeln, Whiteboards und Flipcharts
Sigel
BA011
ab € 7,15*
Zubehör
SIGEL BA012 Board-Marker - trocken und feucht abwischbar - schwarz - Rundspitze 2-3 mm - 4 Stück - für weiße Glas-Magnettafeln, Whiteboards und Flipcharts
Sigel
BA012
ab € 7,16*
Zubehör
SIGEL Flipchart-Haken, Halter für Flipchartblocks auf Whiteboards, transparent, Acryl, 2 Stück
Sigel
MU162
ab € 6,51*
Zubehör
SIGEL Flipchartblock für Meet up und Artverum Boards, kariert, mit Perforation, 68x98 cm, 5 Blocks à 20 Blatt
Sigel
MU165
ab € 28,02*
Zubehör
SIGEL Nadelkissen mit Clip, schwarz/grau, für Präsentationen und Moderation an den Meet up Pinboards, 1 Stück
Sigel
MU192
ab € 6,70*
Zubehör
SIGEL Pinnnadeln, Kunststoffkopf, transparent, 1,5 cm lang, 200 Stück
Sigel
MU190
ab € 6,14*
Zubehör
SIGEL Static Notes für Meet up und Artverum Boards, statisch haftend ohne Klebstoff, wie magnetisch, farblich sortiert (gelb, blau,orange), 20x10 cm, 3 Blocks à 100 Blatt
Sigel
MU134
ab € 20,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen