| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-39976681409 Herst.-Nr.: 810994-7 EAN/GTIN: 3245429949579 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tripolymere-Spezialmischung zum Schutz gegen Chemikalienspritzer.
Flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh aus speziellem Naturlatex-Neopren-Nitril-Gemisch glatte Außenseite, auf den Fingerspitzen gekörnt Innenverarbeitung chloriniert silikonfrei Farbe: violett links und rechts tragbar
Das Stulpenende mit Rollrand verhindert Risse während des Anziehens und hält den Schutzhandschuh fest an der Hand.
Das flexible Naturlatex bietet optimalen Tragekomfort, der Nitril- und Neoprenanteil hohen Schutz in Bezug auf viele Flüssigkeiten. Die ideale Wandstärke (0,15 mm) bietet höchstes Tastempfinden bei guter Standzeit. Der Naturlatexproteingehalt unter der Nachweisgrenze (Lowry Test) reduziert das Risiko von Sensibilisierung.
1 Box = 100 Stück
Der Schutzhandschuh ist nicht für längeren Kontakt mit oder Eintauchen in Flüssigkeiten sowie gegen mechanische Beanspruchungen geeignet.
Kontakt mit Lösungsmitteln vermeiden EN 374-1:2016 : TYP B - geprüfte Chemikalien: KPT
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 810994-7 | Werksnummer: | 810994-7 | Ursprungsland: | LK | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 7 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe mapa gr.7, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Box | € 5,99* | ab € 14,57* | € 17,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Box | Frei Haus | ab € 15,29* | € 18,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Box | € 6,95* | ab € 14,68* | € 20,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Box | € 18,90* | ab € 14,63* | € 22,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Box | € 7,90* | ab € 17,34* | € 23,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1457* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 179,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|