Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Trilites 994, Gr. 7


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-4012165
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     30994957
EAN/GTIN:
     3245429949579
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Tripolymer-Formel zum Schutz vor Chemikalienspritzern. Einzigartige Materialmix aus 3 Polymeren für erhöhten Tragekomfort und Widerstandsfähigkeit. Schutz gegen Chemikalienspritzer. Optimale Wandstärke für höchstes Tastempfinden und optimaler Haltbarkeit. Rückverfolgbarkeit der Handschuhe durch Kennzeichnung an Spenderboxen und Kartons. Einsatzgebiete: Laboratorien, Arzneimittelherstellung, Arzneimittelzubereitung.
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
violett
Länge:
255 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Anwendung:
Einmalgebrauch
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Naturlatex, Neopren, Nitril
Stulpenart:
Rollrand
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
KPT
Wandstärke Schichtstärke:
0.15 mm
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 5:
EN ISO 374-5:2016
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe mapa gr.7, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 14,57*
€ 17,97*
Lager 302
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 15,29*
€ 18,41*
7 Tage
773
1
pro Box
€ 6,95*
ab € 14,68*
€ 20,67*
1
pro Box
€ 18,90*
ab € 14,63*
€ 22,05*
1 Tag
5
1
pro Box
€ 7,90*
ab € 17,34*
€ 23,13*
Menge:  Box  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 18,41*
€ 21,91
pro Box
ab 20 Boxen
€ 17,74*
€ 21,11
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 15,29*
€ 18,20
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1529* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 184,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.