Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Mapa Schnittschutz Krytech 643 Gr. 9 HDPE-Fasern, Nitrilschaum-Innenhand, schwar
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1955-39976683843
Hersteller:
Mapa
Herst.-Nr.:
643-9
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Mapa Schnittschutz Krytech 643 Gr. 9 HDPE-Fasern, Nitrilschaum-Innenhand, schwarz körniges Finish Level C, touchscreenfähig Schnittschutz Level C, körniges Finish auf Handfläche und Fingern, atmungsaktiv, hohe Abriebfestigkeit der Beschichtung, Touchscreen-fähig, OEKO-TEX® Standard 100, silikonfrei, DMF-frei. Norm: EN 388 4X42C, EN 407 X1XXXX Schutzklasse: Kat. II Farbe: Schwarz Material: HDPE-Fasern, Nitril Anwendung: Automobilfertigung, Wartungsarbeiten Luftfahrt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
643-9
Werksnummer:
2199078290
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
HDPE-Fasern, Nitrilschaum-Innenhand, sch
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
MAPA
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Einmalhandschuh
,
Einmalhandschuhe
,
Einweghandschuh
,
Einweghandschuhe
,
Infektionsschutzhandschuh
,
Untersuchungshandschuh
,
Untersuchungshandschuhe
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
einmalhandschuh dermatril gr 9
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh gr 9
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
23 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 8,27*
Lager 8580
15 Tage
nicht lagernd
48
€ 6,95*
ab € 7,72*
€ 9,68*
Lager 94QG7
3 Tage
100
1
€ 2,90*
ab € 6,96*
€ 9,98*
Lager 6QTZH
15 Tage
86
12
€ 6,99*
ab € 8,63*
€ 10,88*
Lager 4012
3 Tage
86
1
€ 6,90*
ab € 7,62*
€ 10,91*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Paar
€ 8,27*
€ 9,84
pro Paar
ab 96 Paar
€ 8,14*
€ 9,69
pro Paar
ab 240 Paar
€ 8,01*
€ 9,53
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,59*
€ 7,84
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 6,59* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Paar
Mindestbestellmenge: 48 Paar (
entspricht € 396,96* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa Arbeitshandschuhe, Größe 10, Schneidfest, HHPE, Polyamid, Spandex Schwarz
Mapa
643020
ab € 6,60*
Sonstiges
Mapa Arbeitshandschuhe, Größe 11, Schneidfest, HHPE, Polyamid, Spandex Schwarz
Mapa
643021
ab € 6,59*
Sonstiges
Mapa Arbeitshandschuhe, Größe 6, Schneidfest, HHPE, Polyamid, Spandex Schwarz
Mapa
643026
ab € 6,59*
Sonstiges
Mapa Arbeitshandschuhe, Größe 7, Schneidfest, HHPE, Polyamid, Spandex Schwarz
Mapa
643027
ab € 6,59*
Sonstiges
Mapa Arbeitshandschuhe, Größe 8, Schneidfest, HHPE, Polyamid, Spandex Schwarz
Mapa
643028
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen