Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllsortiment ohne Koffer nach DIN 13157 | VK2800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllsortiment ohne Koffer nach DIN 13157 | VK2800
Füllsortiment ohne Koffer nach DIN 13157 | VK2800
Artikel-Nr.:
     261-VK2800
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     31.800.015.700
EAN/GTIN:
     4045444400012
Suchbegriffe:
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz
Füllsätze
Füllsortiment ohne Koffer nach DIN 13157 | VK2800

Füllsortiment ohne Koffer nach DIN 13157
  • 1 Inhaltsverzeichnis
  • 1 Anleitung zur Ersten Hilfe
  • 2 Augenkompressen, 5x 7 cm
  • 2 Dreiecktücher
  • 4 Einmalhandschuhe
  • 1 Kleiderschere, min. 19 cm
  • 2 Fixierbinden, 6 cm
  • 2 Fixierbinden, 8 cm
  • 2 Folienbeutel, verschließbar, 30 x 40 cm
  • 1 Kälte-Sofortkompresse
  • 6 Kompressen, steril, 10 x 10 cm
  • 4 Fingerkuppenverbände
  • 4 Fingerverbände 12 x 2 cm
  • 4 Pflasterstrips 19x72 mm
  • 8 Pflasterstrips 25x72 mm
  • 1 Rettungsdecke 210 x 160 cm
  • 1 Rollenpflaster DIN 13019, 2,5 x 5 m
  • 1 Verbandpäckchen klein
  • 3 Verbandpäckchen mittel
  • 1 Verbandpäckchen groß
  • 1 Verbandtuch 60 x 80 cm
  • 5 Vliesstofftücher 20 x 30 cm
  • 8 Wundschnellverbände 10 x 6 cm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Verbandsmaterial
Einsatzbereich:
Betrieb und Büro
Ausführung:
Füllsortiment
Verkaufseinheit:
VE
Füllung:
DIN 13 157
Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, austauschset din 13157, füllsatz nach din 13157, Heftpflaster, Pflaster (Erste Hilfe), Verbandmittel, Wundpflaster, Krankentrage, Untersuchungsliegen, Schnellverband, Erste Hilfe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 13,07*
€ 18,34*
5 Tage
17
1
Frei Haus
ab € 18,24*
€ 25,03*
Lager 261
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 19,09*
€ 26,34*
2 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 19,66*
€ 27,00*
8 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 19,61*
€ 27,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
418.035.01511
ab € 14,16*
Ähnlich
GRAMM medical
31.800.015.730
ab € 14,63*
Ähnlich
GRAMM medical
NA 4620 LM
ab € 38,24*
Ähnlich
GRAMM medical
31.800.016.900
ab € 23,36*
Ähnlich
GRAMM medical
418.035.91511
ab € 17,95*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 35,49*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 23,64*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 88,15*
Ähnlich
GRAMM medical
41.803.500.200
ab € 34,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.