Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Montagehandschuh ULTRANE 551 Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 551 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 551 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 551 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 551 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 551 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 551 Gr. 7
Artikel-Nr.:
     223-6633649
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3245425514177
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

MAPA Montagehandschuh ULTRANE 551 Gr. 7

Montagehandschuh »Ultrane 551«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
• Geeignet für feine Arbeiten in trockenen und leicht verschmutzten Bereichen
• Bewährter, leichter und flexibler Schutzhandschuh für Präzisionsarbeiten
• Nahtlos mit sehr guter Passform für hohen Tragekomfort
• Optimales Tastempfinden und ausgezeichnete Fingerfertigkeit
• Hohe Atmungsaktivität
• Robuste Beschichtung mit hoher Abriebfestigkeit
• Zertifiziert nach STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Anwendungsbereiche: Kleinteilmontage, Präzisionsarbeiten, Umgang mit kleinen Teilen wie Schrauben, Federn usw., Montage von elektronischen Bauteilen, Umgang mit Mikroprozessoren, Arzneimittel- und Kosmetikherstellung
Material: Polyamidstrick mit Polyurethan-Teilbeschichtung
Länge: 220–270 mm
Farbe: grau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Handschuh
Branche:
Automobilindustrie
Größe:
7
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Länge bis:
270 mm
Länge von:
210 mm
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Abrieb
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
6-11
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Innenverarbeitung:
gefüttert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Farbe Beschichtung:
grau
Material Handschuh:
Polyurethan (PUR)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
abriebfest
Farbe Material Handschuh:
grau
Verarbeitung Innenmaterial:
Stricktrikot
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2016: 4131X
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe puderfrei gr. 7, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr.7
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 0,99*
1
€ 4,19*
ab € 0,71*
€ 1,23*
3 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,50*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 1,53*
Lager 223
800
10
€ 8,50*
ab € 1,58*
€ 2,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 21,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mapa
3245425004173
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.