Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier EVERCOLOR, farbig, DIN A4, 80 g/m-², rosa, 500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     224-171511
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2100005033
EAN/GTIN:
     3288580400039
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier

Das EVERCOLOR in DIN A4 Format und Rosa ist ein farbiges Papier, das in verschiedenen digitalen Drucksystemen Verwendung findet. Die weiche Pastellfarbe bringt Ihrer gedruckten Nachricht mehr Aufmerksamkeit.

Sie sorgen sich um unsere Umwelt Super, wir auch! Mit dem Kauf dieses Produkts aus 100 % Altpapier leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Erhalt unserer Natur. Sie bekommen das EVERCOLOR mit einem herkömmlichen Papiergewicht von 80 g/m-² im Format DIN A4. Die Duplexfähigkeit erlaubt problemloses, beidseitiges Bedrucken.

Ein Farbkopierpapier verleiht Ihrem Anliegen einen besonderen Charakter. Nutzen Sie diesen attraktiven Pastellton zum Beispiel für eine geschäftliche Werbebotschaft. Im Zusammenspiel mit dunkel gedrucktem Text bietet er einen scharfen Kontrast, sodass die Botschaften sehr gut lesbar bleiben.

Dank der höheren Papierdicke, dem ausgezeichneten Volumen und der optimalen Oberflächenglätte verfügt das Papier über sehr gute Laufeigenschaften im Drucksystem. Dadurch sind auch eine hervorragende Planlage und eine optimale Sorterauslastung gewährleistet.

Bei der Archivierung wichtiger Dokumente (Urkunden, Lageberichte etc.) sollten Sie auf relevante Prüfnormen wie z.B. DIN 6738 achten. Bei diesem Produkt wurde die Alterungsbeständigkeit zertifiziert, sodass es für Archivierungszwecke geeignet ist. Wenn Sie bei der Entscheidung für ein Papier Wert auf eine umwelt- und ressourcenschonende Fertigung legen, sollten Sie ein Papier mit Gütesiegeln wie Blauer Engel und ISO 14001 bestellen. Die Lieferung des DIN A4 Kopierpapiers EVERCOLOR erfolgt im Paket zu 500 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • Universell einsetzbares Kopierpapier im Pastellfarbton zum Strukturieren, Gestalten und Drucken
  • Zu 100 % aus Altpapier: Schont die Umwelt!
  • Geeignet für: Geschäftliche Korrespondenz, Werbekommunikation, Flugblätter, Trennblätter für Ordnungssysteme, Organisation von Dokumenten
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser Copy
  • Duplexdruck geeignet

Papiereigenschaften und Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/m-²
  • Volumen: 1,31 cm-³/g
  • Farbe: rosa
  • Verpackungseinheit: 1 Paket = 500 Blatt
  • Zertifikate: Blauer Engel, ISO 14001, ISO 9001, DIN 6738
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
Umweltsiegel:
EU Eco Lable; Blauer Engel
Anzahl Blatt:
500
Duplexfähig:
Ja
Format:
DIN A4
VE:
1 Paket = 500 Blatt
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
Blauer Engel, ISO 14001, ISO 9001, DIN 6738
Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Farbiges Kopierpapier, Farbkopierpapier, Kopierpapier farbig, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, clairefontaine kopierpapier a4 80g rosa, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 500 blatt, 171511, 171511-SW81, Multifunktions-Papier, Kopier-Papier (Multiprint), Laser-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Kopierpapier (Multiprint), Spezialpapier (Multiprint), Laserpapier (Multiprint), Inkjet-Papier (Multiprint)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 6,24*
€ 8,47*
1 Tag
93
1
€ 5,95*
ab € 5,68*
€ 8,62*
1 Tag
18
1
€ 4,95*
ab € 5,72*
€ 8,64*
1
€ 7,95*
ab € 5,73*
€ 8,88*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 9,70*
€ 14,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,06*
€ 16,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,79*
€ 16,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,06*
€ 15,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,68*
€ 15,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,21*
€ 14,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,70*
€ 11,54
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0194* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
40005C
ab € 5,30*
Ähnlich
Clairefontaine
40015C
ab € 5,16*
Ähnlich
Clairefontaine
40259C
ab € 4,87*
Ähnlich
Exacompta Clairefontaine
40031C
ab € 5,11*
Ähnlich
Clairefontaine
40004C
ab € 4,74*
Ähnlich
Clairefontaine
40006C
ab € 4,77*
Ähnlich
Clairefontaine
40027C
ab € 5,93*
Ähnlich
Inapa
2100011400
ab € 5,60*
Ähnlich
Inapa
2100005030
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.