Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz- Eckspannermappe Cosy, A4-Format, für bis zu 150 Blatt, 3 Klappen undGummibandverschluss Karton, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-301315
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     30020061
EAN/GTIN:
     4002432125852
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe

Die Leitz- Eckspannermappe Cosy eignet sich ideal für Ihr mobiles Büro: Sie bringen darin bis zu 150 Blatt im A4- oder einem kleineren Format unter. Drei Klappen fixieren den Inhalt sicher und verhindern, dass er versehentlich herausrutscht.

Die bewährte Mappe ist mit einem Gummibandverschluss ausgestattet, der sich schnell und unkompliziert öffnen bzw. schliessen lässt.

Auch in Sachen Umweltschutz überzeugt die Cosy auf der ganzen Linie: Sie wurde aus hochwertigem und langlebigem Karton hergestellt. Die Soft-Touch-Oberfläche besitzt eine angenehme Griffigkeit.

Sie erhalten die moderne Eckspannermappe Cosy von Leitz- in unterschiedlichen, ansprechenden Farben.

Wichtige Details:

  • Fassungsvermögen von bis zu 150 Blatt
  • Drei Klappen
  • Mit Gummibandverschluss
  • In verschiedenen Farben verfügbar
  • Format: jeweils A4
  • Material: jeweils Karton mit Soft-Touch-Oberfläche
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Anzahl Einschlagklappen:
3
Material:
Karton
Verschlussart:
Gummiband
Format:
DIN A4
Anzahl Stück:
1
Breite:
241 mm
Länge:
310 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Weitere Suchbegriffe: eckspanner a4 blau karton, eckspanner a4, eckspanner karton, 301315, 301315-SW81, Eckspannmappen, Einlegemappe, Einschlagmappe, Aktenmappe (Karton), Aktendeckel mit Gummizug
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,76*
€ 2,62*
10 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 1,77*
€ 3,26*
1
€ 6,95*
ab € 1,81*
€ 3,38*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 3,72*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,88*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,49*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,05*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,38*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 8,03*
Ähnlich
Leitz
53582061
ab € 11,51*
Ähnlich
Leitz
53580061
ab € 3,81*
Ähnlich
Leitz
44840061
ab € 14,69*
Ähnlich
Leitz
45270061
ab € 14,01*
Ähnlich
Leitz
46190061
ab € 3,18*
Ähnlich
Leitz
39470061
ab € 13,92*
Ähnlich
Leitz
70420061
ab € 35,50*
Ähnlich
Leitz
70430061
ab € 71,68*
Ähnlich
Leitz
55670061
ab € 11,63*
Ähnlich
Leitz
55770000
ab € 0,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.