Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia 5 Kanal Kabelbrücke Winkelstück RECHTS, aus HartgummiMischung, schwarz mit gelbem Deckel, 590 x 570/135 x 50 mm, 5 Kabelkanäle 36 x 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke, mittelgroß
Kabelbrücke, mittelgroß
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-279.24.283
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     279.24.283
EAN/GTIN:
     4055381624297
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Weitere Informationen:
Gewicht:
9 kg
Ursprungsland:
China, Volksrepublik
Länge:
50 mm
Breite:
570 mm
Höhe:
590 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 53,38*
€ 70,76*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 56,56*
€ 73,28*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,78*
€ 79,91*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 66,53*
€ 85,78*
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,31*
€ 86,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 138,03*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,39*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 137,87*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 79,66*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,02*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 264,47*
Ähnlich
Temka
ab € 48,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 234,67*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-045-002
ab € 51,89*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-050-005
ab € 76,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 65,92*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 403,70*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 154,61*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 257,40*
Ähnlich
Urbanus
ab € 44,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.