Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräuscharmer Medikamentenkühlschrank, Türanschlag rechts, 27 l Dometic (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräuscharmer Medikamentenkühlschrank, Türanschlag rechts, 27 l Dometic (1 Stück) , Detailansicht
Geräuscharmer Medikamentenkühlschrank, Türanschlag rechts, 27 l Dometic (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-23870-01
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600027080
EAN/GTIN:
     5999024867582
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
DOMETIC

Geräuscharmer Medikamentenkühlschrank, Türanschlag rechts, 27 l

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Die perfekte Lösung für Krankenhäuser und Gesundheitszentren, die wärmeempfindliche Medikamente bei einer Temperatur zwischen 2 °C und 8 °C kühlen müssen. Integrierte Lüftung für zuverlässig konstante Temperatur und Warnsignal, wenn die Tür länger als 20 Sekunden geöffnet bleibt.



In den lautlosen Absorptionskühlschränken der DS-Serie können Medikamente, Impfstoffe und Ähnliches sicher aufbewahrt werden. Im Innenraum herrscht eine konstante, gleichmäßige Temperatur, die von einem externen Thermometer überwacht wird. Praktische Schubladen mit hoher, transparenter Front sorgen für eine komfortable Handhabung und minimale Kälteverluste beim Öffnen. Qualitätsmerkmale: Externes Thermometer mit Speicherung des Min-/Max-Werts, Kunststoffschubladen mit 1/2-Auszug und hoher, transparenter Front, LED-Innenbeleuchtung, Türverriegelung, Türanschlag wechselbar, einbaufähig (bei Schleppscharnier nicht möglich)



Dieser 27 l miniCool Kühlschrank ist ideal für die Aufbewahrung wärmeempfindlicher Medizin geeignet.



- Hält wärmeempfindliche Medikamente zwischen +2 °C und +8 °C dank geräuschloser Absorberkühlung.



- Ein Thermometer auf der Außenseite zeigt die Kühlleistung im Inneren an. Integrierte Lüftung für zuverlässig konstante Temperatur



- Wenn die Tür länger als 20 Sekunden geöffnet bleibt, ertönt ein akustisches Warnsignal



- Nutzinhalt 27 l



- Die Tür hat eine Verriegelung für sichere Aufbewahrung



- Schubladen mit flexiblen Fächern für organisierte Aufbewahrung



Mit der zuverlässigen konstanten Temperaturanzeige durch eine integrierte Belüftung ist der Dometic DS 301H die perfekte Lösung für Krankenhäuser und Gesundheitszentren, die wärmeempfindliche Medikamente lagern müssen. Der Inhalt wird auf eine Temperatur zwischen 2 °C und 8 °C gekühlt. Wenn die Tür länger als 20 Sekunden geöffnet bleibt, ertönt ein akustisches Warnsignal. Der DS 301H ist mit einem Türschloss für eine sichere Aufbewahrung ausgestattet. Die Schubladen mit flexiblen Abteilungen stellen eine ordentliche Aufbewahrung der Medikamente sicher.



Technische Daten:



SKU-Nummer 9600027080

Modell DS301HFS

Modell auf Typenschild DS301H

Lieferumfang 1 fridge

Kühltechnologie Absorber



Abmessungen Produkttiefe 393 mm

Abmessungen Produkthöhe 580 mm

Abmessungen Produktbreite 422 mm

Nettogewicht 15 kg



Eingangsspannung (AC) 230 V

Nenneingangsleistung (AC) 65 W

Eingangsfrequenz 50/60 Hz



R717

Kältemittelmenge 101 g

Geräuschemission (EN60704-1 & 60704-2-14) 35.00 dB(A)

Noise Class EU20192016 B

Klimaklasse (EN62552) SN



Farbe White

Thermostatregler Elektronischer Thermostat

Scharniertyp Türanschlag rechts

Innenbeleuchtung Ja, LED

Zertifikate CB, CE



EAN-13 5999024867582

Abmessungen Packstücktiefe 436 mm

Abmessungen Packstückhöhe 630 mm

Abmessungen Packstückbreite 465 mm

Packstückgewicht 16 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 647,45*
€ 731,04*
€ 5,95*
ab € 647,74*
€ 731,07*
Lager 2433
unbekannt
Frei Haus
ab € 648,25*
€ 731,14*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 653,88*
€ 741,69*
Frei Haus
ab € 742,16*
€ 825,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,14*
€ 870,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,61*
€ 856,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,95*
€ 816,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,31*
€ 790,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,25*
€ 771,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
500269
ab € 4,92*
Zubehör
k.A.
500271
ab € 4,92*
Zubehör
k.A.
501984
ab € 4,91*
Zubehör
k.A.
500270
ab € 7,26*
Zubehör
k.A.
500268
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.