Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborkühlschrank 27l ws 314kwh B422mm H580mm DS301H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C195F73
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9620000036
EAN/GTIN:
     5999024867582
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
Laborkühlschrank 27l ws 314kwh B422mm H580mm DS301H
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
85 W W
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Laborkühlschrank | Standgerät
Breite:
422 mm mm
Bruttofassungsvermögen gesamt:
28 l l
Dekorfähig:
nicht möglich
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
314 kWh
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Höhe:
580 mm mm
Klimaklasse:
SN
Nutzinhalt des Kühlfachs:
27 l
Tiefe:
393 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekühlschrank, Caravan-Kühlschrank, Caravankühlschrank, Kühlschrank mobil, Labor-Kühlschrank, Laborkühlschrank, Arzneimittel-Kühlschrank, Arzneimittelkühlschrank, Medikamenten-Kühlschrank, Medikamentenkühlschrank, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, dometic arzneimittelkühlschrank, labor kühlschrank, medikamentenkühlschrank 27l, 1-Sterne-Kühlgerät, 2-Sterne-Kühlgerät, 3-Sterne-Kühlgerät, 4-Sterne-Kühlgerät, Einbau-Kältegerät, Einbau-Kühlautomat, Eisschrank, Energiespar-Tischkühlautomat, Flaschenkühlschrank, Frischkühlzentrum, Integrierbarer Kühlschrak, Kältegerät, Stand-Kühlautomat, Tisch-Kühlautomat, Universal-Kühlautomat, Unterbau-Kühlgerät, Weinlager-Kühlautomat-Vinotheque, Weintemperierschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 647,45*
€ 731,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 647,74*
€ 731,07*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 648,25*
€ 731,14*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 653,88*
€ 741,69*
Frei Haus
ab € 742,16*
€ 825,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,07*
€ 869,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,54*
€ 856,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,88*
€ 816,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,24*
€ 790,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,74*
€ 770,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
500269
ab € 4,92*
Zubehör
k.A.
500271
ab € 4,92*
Zubehör
k.A.
501984
ab € 4,91*
Zubehör
k.A.
500270
ab € 7,26*
Zubehör
k.A.
500268
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.