Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356999971, Akku-Schlagschrauber soloM18 ONEFHIWF12-0X ohne Akku ohne Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260W-1063514
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459726
EAN/GTIN:
     4058546028985
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356999971, Akku-Schlagschrauber M18 ONEFHIWF12-0X Produkteigenschaften: Bürstenloser Motor, FUEL Technologie, DRIVE CONTROL mit vier Schaltstufen, ONE-KEY Werkzeugkontrolle, 1/2 -Vierkant-Aufnahme mit Sprengring, LED-Arbeitslicht Lieferumfang: Maschine, Gürtelclip, HD-Box, ohne Akku, ohne Ladegerät Lösen von Schrauben , Individuelle Einstellung von Drehzahl und Drehmoment , Komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY App, um das Werkzeug auf den Nutzer abzustimmen, Anzeige der letzten bekannten Geräteposition mit dem ONE-KEY Tool-Tracker & -Security , 1/2 -Vierkant-Aufnahme mit Sprengring Lieferumfang: Maschine, Gürtelclip, HD-Box, ohne Akku, ohne Ladegerät, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5280 GRAMM
Spannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang:
0550/01400/01750/01750 min-1
Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang:
0950/01750/02100/02100 min-1
Drehmoment 1./2./3./4. Gang:
130/400/1356/1356 Nm
Lösemoment:
1898 Nm
Schrauben-Ø:
M33
Werkzeugaufnahme:
12,7 mm | Außenvierkant 1/2 ''
Gewicht ohne Akku:
2,6 kg
Herstellername:
Techtronic Industries Central
Herstellerartikelnummer:
4933459726
Markenname:
Milwaukee
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 204,41*
€ 243,32*
2 Tage
73
1
Frei Haus
ab € 205,96*
€ 243,93*
5 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 207,07*
€ 244,00*
2
€ 5,95*
ab € 215,95*
€ 246,47*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 308,39*
€ 347,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,94*
€ 414,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,41*
€ 407,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,46*
€ 387,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,32*
€ 378,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,39*
€ 366,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 162,83*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 130,04*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,34*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,45*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,24*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 229,04*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,91*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,50*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 101,47*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,93*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 213,95*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,63*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 207,03*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,38*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 225,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.