Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Exzenter Polierer M18 FROP15-502X KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1525112
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933492352
EAN/GTIN:
     4058546417192
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4933492352, Bietet vergleichbare Leistung wie kabelgebundene Exzenter-Polierer für Polier- sowie schwere Korrekturarbeiten. 8-stufiger Geschwindigkeitsregler für maximale Kontrolle und beste Polierergebnisse. 15-mm-Orbitalfunktion für schnelles und effizientes Polieren und eine hologrammfreie Politur. Großer ergonomischer vorderer Griff für eine einfache und bequeme Handhabung, insbesondere beim vertikalen Arbeiten. Die Lock-on-Funktion ermöglicht eine komfortable und weniger anstrengende Nutzung bei längerem Polieren. Um 90° gedrehter Akkueinschub mit einem Abstand von mehr als 50 mm, um Berührungspunkte mit dem Lack zu vermeiden und das Werkzeug in horizontaler oder vertikaler Position aufzubewahren. Line-Lock-Out-Funktion zur Verhinderung eines automatischen Starts. Abnehmbarer Staubschutzverhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert die Lebensdauer des Motors. M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint dreizentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8887 GRAMM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 558,74*
€ 618,18*
€ 5,95*
ab € 560,65*
€ 618,75*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 568,02*
€ 623,28*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 574,39*
€ 630,40*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,80*
€ 630,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,40*
€ 750,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,52*
€ 741,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,31*
€ 716,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,04*
€ 703,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,39*
€ 683,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,39*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 74,67*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,08*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 81,28*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,34*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 146,38*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 100,43*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 216,11*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 210,16*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 174,97*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 85,73*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.