Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Werkzeugakku Ladegerät
>
Artikel
Milwaukee Akku-Exzenter Polierer M18 FROP15-502X KIT, incl. 2x Akku 5 Ah, Schnellladegerät, HD Box
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Milwaukee
icecat
Lager 7NBYA
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7NBYA-p5438473
Hersteller:
Milwaukee
Herst.-Nr.:
4933492352
EAN/GTIN:
4058546417192
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Bietet vergleichbare Leistung wie kabelgebundene Exzenter-Polierer für Polier- sowie schwere Korrekturarbeiten
8-stufiger Geschwindigkeitsregler für maximale Kontrolle und beste Polierergebnisse
15-mm-Orbitalfunktion für schnelles und effizientes Polieren und eine hologrammfreie Politur
Großer ergonomischer vorderer Griff für eine einfache und bequeme Handhabung, insbesondere beim vertikalen Arbeiten
Die Lock-on-Funktion ermöglicht eine komfortable und weniger anstrengende Nutzung bei längerem Polieren
Um 90° gedrehter Akkueinschub mit einem Abstand von mehr als 50 mm, um Berührungspunkte mit dem Lack zu vermeiden und das Werkzeug in horizontaler oder vertikaler Position aufzubewahren
Line-Lock-Out-Funktion zur Verhinderung eines automatischen Starts
Abnehmbarer Staubschutz verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert die Lebensdauer des Motors
M18 FUEL wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE Motor, den REDLITHIUM Akku und die REDLINK PLUS Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm
Im Lieferumfang enthalten:
2 x M18 B5 Akku-Packs
M12-18 FC Ladegerät
HD Box
125 mm Polierteller
Staubfilter
140 mm roter Schwamm (hart)
140 mm gelber Schwamm (mittel)
rotes tüh
grobe und weichere Mixtü
... >
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
>
Polierer
>
Akku-Poliermaschine
Weitere Suchbegriffe:
Elektroschwingschleifer
,
Schwingschleifer (elektrisch)
,
Vibrationsschleifer (elektrisch)
,
Nass-Polierer
,
Nass-Winkelpolierer
,
Polierer
,
Poliermaschine
,
Polierschleifer
,
Rotationsschleifer
,
Trocken-Polierer
,
Winkel-Poliermaschine
,
Winkelpolierer
,
Schnellladegerät
,
Ladegerät Werkzeugakku
,
Werkzeugakku Ladegerät
,
milwaukee polierer
,
polierer
,
Milwaukee
,
Akku-Exzenter
,
M18
,
FROP15-502X
,
KIT,
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 560,24*
€ 617,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 562,23*
€ 618,34*
Lager 7NBYA
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 567,65*
€ 622,89*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 573,85*
€ 630,04*
Lager 4682
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,55*
€ 630,05*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,89*
€ 741,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,22*
€ 735,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,38*
€ 710,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,06*
€ 697,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,65*
€ 675,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7NBYA
Versand:
Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7NBYA
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932479265
ab € 129,40*
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932430483
ab € 70,97*
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932430063
ab € 104,56*
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932430062
ab € 81,09*
Zubehör
Akku High Output
Milwaukee
4932471070
ab € 153,61*
Zubehör
Akku High Output
Milwaukee
4932464712
ab € 145,89*
Zubehör
Akku High Output
Milwaukee
4932471069
ab € 101,00*
Zubehör
Akku High Output
Milwaukee
4932464260
ab € 227,96*
Zubehör
Ladegerät
Milwaukee
4932480162
ab € 204,79*
Zubehör
Ladegerät
Milwaukee
4932472073
ab € 176,61*
Zubehör
Ladegerät
Milwaukee
4932459205
ab € 86,72*
Zubehör
Ladegerät
Milwaukee
4932451079
ab € 42,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen