Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee M18 FROP15-502X KIT Akku-Exzenter Polierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4682-4933492352
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933492352
EAN/GTIN:
     4058546417192
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Milwaukee M18 FROP15-502X KIT Akku-Exzenter Polierer
Weitere Informationen:
Beschreibung:
8-stufiger Geschwindigkeitsregler für maximale Kontrolle und beste Polierergebnisse ·15 mm Orbitalfunktion für schnelles und effizientes Polieren und eine hologrammfreie Politur ·Großer ergonomischer vorderer Griff für eine einfache und bequeme Handhabung, insbesondere beim vertikalen Arbeiten ·Die Lock-on-Funktion ermöglicht eine komfortable und weniger anstrengende Nutzung bei längerem Polieren ·Um 90° gedrehter Akkueinschub mit einem Abstand von mehr als 50 mm, um Berührungspunkte mit dem Lack zu vermeiden und das Werkzeug in horizontaler oder vertikaler Position aufzubewahren ·Line-Lock-Out-Funktion zur Verhinderung eines automatischen Starts ·Abnehmbarer Staubschutz verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert die Lebensdauer des Motors · · · · · ·
Technische Daten:
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) 2650 - 5100 · Backing pad diamater [mm] 125 · Schwingkreis (mm) 15 · Gewicht mit Akku (EPTA) (kg) 3.2 (M18 B5) · Variable Geschwindigkeit Ja · Wiederanlaufschutz Ja · Sanftanlauf Ja
Lieferumfang:
2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 560,24*
€ 617,77*
€ 5,95*
ab € 562,23*
€ 618,34*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 567,65*
€ 622,89*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 573,85*
€ 630,04*
Lager 4682
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,55*
€ 630,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,05*
€ 749,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,36*
€ 744,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,32*
€ 719,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,86*
€ 705,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,55*
€ 683,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 129,40*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,97*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,56*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 81,09*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,61*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,89*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 101,00*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 227,96*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 204,79*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 176,61*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,72*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.