Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriesauger
>
Artikel
5357001216, Akku-Nass/Trockensauger M18 F2VC23L-0 Milwaukee ohne Akku ohne Ladeg
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Milwaukee
Lager 260
Artikel-Nr.:
260W-1650486
Hersteller:
Milwaukee
Herst.-Nr.:
4933478964
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5357001216, Akku-Nass- und Trockensauger M18 F2VC23L-0 Leistungsstarker Sauger mit bürstenlosen Motor zum vielseitigen Einsatz bei nassen und trockenen Materialien. Produkteigenschaften: , Bürstenloser Motor ,Großes Fassungsvermögen , L-Class Zertifizierung Lieferumfang: Sauger, integrierter Behälter zur Zubehöraufbewahrung, 2,5 m Ansaugschlauch, Verlängerungsschlauch, Werkzeug für den Boden, Fugendüse,HEPA-Filter, Vliesbeutel, Elektrowerkzeugadapter (DEK26), ohne Akku, ohne Ladegerät, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
17563 GRAMM
Typ:
M12 F2VC23L-0
Spannung:
18 V
Fassungsvermögen:
23 l
max. Unterdruck:
192 bar
Luftdurchsatz:
3086 l/min
Herstellername:
Techtronic Industries Central
Herstellerartikelnummer:
4933478964
Markenname:
Milwaukee
... >
Elektrowerkzeug
>
Staubsauger (elektrisch)
>
Staubsauger (elektrisch, Werkstatt)
Weitere Suchbegriffe:
Akkusauger
,
Akkustaubsauger
,
Tisch-Staubsauger
,
Tischsauger
,
Tischstaubsauger
,
Boden-Staubsauger
,
Bodensauger
,
Bodenstaubsauger
,
Trockensauger
,
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Allessauger
,
Allzwecksauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
milwaukee akku-handstaubsauger
,
akku handsauger
,
57001216
,
AKKU-NASS/TROCKENSAUGER,
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 414,37*
€ 514,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 420,58*
€ 518,59*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,74*
€ 528,46*
Lager 4682
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,17*
€ 528,48*
Lager 415
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,81*
€ 604,02*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,46*
€ 628,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,18*
€ 624,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,55*
€ 584,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,74*
€ 557,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,74*
€ 509,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932479265
ab € 125,85*
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932430483
ab € 75,28*
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932430063
ab € 104,14*
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932430062
ab € 80,96*
Zubehör
Akku High Output
Milwaukee
4932471070
ab € 153,42*
Zubehör
Akku High Output
Milwaukee
4932464712
ab € 144,49*
Zubehör
Akku High Output
Milwaukee
4932471069
ab € 99,34*
Zubehör
Akku High Output
Milwaukee
4932464260
ab € 227,40*
Zubehör
Ladegerät
Milwaukee
4932480162
ab € 206,69*
Zubehör
Ladegerät
Milwaukee
4932472073
ab € 171,96*
Zubehör
Ladegerät
Milwaukee
4932459205
ab € 84,80*
Zubehör
Ladegerät
Milwaukee
4932451079
ab € 42,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen