Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriesauger
>
Artikel
Milwaukee M18 F2VC23L-0 FUEL™ Akku-Nass/Trockensauger
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Milwaukee
Lager 4682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4682-4933478964
Hersteller:
Milwaukee
Herst.-Nr.:
4933478964
EAN/GTIN:
4058546362461
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Milwaukee M18 F2VC23L-0 FUEL™ Akku-Nass/Trockensauger
Weitere Informationen:
Technische Daten:
Fassungsvermögen für Feststoffe (l)23 Fassungsvermögen für Flüssigkeiten (l)23 Schlauchdurchmesser (mm)64 Schlauchlänge (m)2.7 Max. Unterdruck (mbar)192 Luftdurchsatz (l/min)386
Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
... >
Lager 4682
>
Milwaukee
>
Milwaukee Elektrowerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Akkusauger
,
Akkustaubsauger
,
Tisch-Staubsauger
,
Tischsauger
,
Tischstaubsauger
,
Boden-Staubsauger
,
Bodensauger
,
Bodenstaubsauger
,
Trockensauger
,
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Allessauger
,
Allzwecksauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
milwaukee akku-handstaubsauger
,
akku handsauger
,
4933478964;4058546362461;Milwaukee M18 F2VC23L FUEL™ Akku-Nass/Trockensauger;Milwaukee
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 417,59*
€ 512,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 418,62*
€ 516,41*
Lager 6C8MS
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,89*
€ 520,96*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,92*
€ 526,29*
Lager 4682
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,83*
€ 526,30*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,30*
€ 626,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,52*
€ 622,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,63*
€ 583,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,04*
€ 556,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,83*
€ 507,93
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4682
Versand:
Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932479265
ab € 126,27*
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932430483
ab € 71,21*
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932430063
ab € 104,14*
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932430062
ab € 74,62*
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932492533
ab € 161,86*
Zubehör
Akku High Output
Milwaukee
4932471070
ab € 153,46*
Zubehör
Akku High Output
Milwaukee
4932464712
ab € 144,72*
Zubehör
Akku High Output
Milwaukee
4932471069
ab € 98,91*
Zubehör
Akku High Output
Milwaukee
4932464260
ab € 222,98*
Zubehör
Akku-Starterset
Milwaukee
4933464713
ab € 274,52*
Zubehör
Akku-Starterset
Milwaukee
4933471071
ab € 208,88*
Zubehör
Akku-Starterset
Milwaukee
4933459217
ab € 175,12*
Zubehör
Akku-Starterset
Milwaukee
4933459215
ab € 201,57*
Zubehör
Akku-Starterset
Milwaukee
4933459213
ab € 146,32*
Zubehör
Akku-Starterset
Milwaukee
4932479831
ab € 220,53*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen