Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Nass/Trockensauger Klasse L, M18 F2VC23L-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Nass/Trockensauger Klasse L, M18 F2VC23L-0
Milwaukee Akku-Nass/Trockensauger Klasse L, M18 F2VC23L-0
Milwaukee Akku-Nass/Trockensauger Klasse L, M18 F2VC23L-0
Milwaukee Akku-Nass/Trockensauger Klasse L, M18 F2VC23L-0
Milwaukee Akku-Nass/Trockensauger Klasse L, M18 F2VC23L-0
Milwaukee Akku-Nass/Trockensauger Klasse L, M18 F2VC23L-0
Milwaukee Akku-Nass/Trockensauger Klasse L, M18 F2VC23L-0
Artikel-Nr.:
     5417B-p5540402
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478964
EAN/GTIN:
     4058546362461
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Der M18 FUEL 23 Liter Nass-/Trockensauger der L-Klasse bietet eine hohe Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit und Flexibilität bei der Reinigung von Baustellen
Mit einem maximalen Luftdurchsatz von 3086 l/min und 192 mbar bietet er eine hohe Leistungsfähigkeit sowohl für Nass- als auch für Trockenreinigungsanwendungen
Der Turbo-Modus liefert bis zu 34 Minuten kontinuierliche Reinigungszeit (bis zu 480 m²) und bis zu 49 Minuten (bis zu 545 m²) im Turbo-Modus pro Ladung mit 2 M18 REDLITHIUM HIGH OUTPUT 12.0-Ah-Akkus
Der hocheffiziente HEPA H13-Filter sammelt 99,97 % der in der Luft befindlichen Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometern
Die antistatische, 2,7 m lange, quetsch- und verdrehsichere Schlauchkonstruktion sorgt für eine erhöhte Langlebigkeit des Schlauchs
Integrierte Lagermöglichkeit für alle Anbaugeräte, einschließlich Bodenreinigungsset und Powertool-Anbaugeräte
Robuster, abnehmbarer Wagen mit feststellbaren Rädern ermöglicht einfachen Transport und Bewegung auf der Baustelle
Der DEK 26 Anschluss für Elektrowerkzeuge ermöglicht eine effiziente Staubabsaugung von Elektrowerkzeugen
Die DNA unserer FUEL-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE-Motor von MILWAUKEE, der REDLITHIUM-Akku und die elektronische REDLINK PLUS-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • im Karton
  • Flexibler Schlauch
  • Fugendüse
  • Bodendüse
  • 2 x Verlängerungsstangen
  • gebogener Griff
  • Werkzeugadapter
  • Fliesbeutel
Weitere Informationen:
Hersteller:
Milwaukee
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Aufbewahrung:
Karton
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Schlauchlänge:
2,7 mm
Schlauch-Ø:
64 mm
Akkuspannung:
18 V
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 414,30*
€ 514,22*
€ 5,95*
ab € 418,27*
€ 518,14*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,52*
€ 522,71*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,70*
€ 528,06*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,90*
€ 528,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,22*
€ 611,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,10*
€ 598,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,97*
€ 566,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,78*
€ 540,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,30*
€ 493,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,30*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,67*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,83*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 62,44*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 161,27*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,72*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,67*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,49*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 221,36*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 275,16*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,59*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,08*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,46*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,38*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 220,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.