Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUEL™ Akku-Nass/Trockensauger M18 F2VC23L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     415-mil4933478964
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478964
EAN/GTIN:
     4058546362461
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

Der M18 FUEL™ 23 Liter Nass-/Trockensauger der L-Klasse bietet eine hohe Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit und Flexibilität bei der Reinigung von Baustellen.

Produktbeschreibung:

  • mit einem maximalen Luftdurchsatz von 3086 l/min und 192 mbar bietet er eine hohe Leistungsfähigkeit sowohl für Nass- als auch für Trockenreinigungsanwendungen
  • Turbo-Modus liefert bis zu 34 Minuten kontinuierliche Reinigungszeit (bis zu 480 m²) und bis zu 49 Minuten (bis zu 545 m²) im Turbo-Modus pro Ladung mit 2 M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0-Ah-Akkus
  • hocheffizienter HEPA H13-Filter sammelt 99,97 % der in der Luft befindlichen Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometern
  • antistatische, 2,7 m lange, quetsch- und verdrehsichere Schlauchkonstruktion sorgt für eine erhöhte Langlebigkeit des Schlauchs
  • integrierte Lagermöglichkeit für alle Anbaugeräte, einschließlich Bodenreinigungsset und Powertool-Anbaugeräte
  • robuster, abnehmbarer Wagen mit feststellbaren Rädern ermöglicht einfachen Transport und Bewegung auf der Baustelle
  • DEK 26 Anschluss für Elektrowerkzeuge ermöglicht eine effiziente Staubabsaugung von Elektrowerkzeugen
  • Fassungsvermögen für Feststoffe: 23 l
  • Fassungsvermögen für Flüssigkeiten: 23 l
  • Schlauchdurchmesser: 64 mm
  • Schlauchlänge: 2,7 m
  • Filtertyp: HEPA H13
  • Luftdurchsatz: 3086 l/min

Lieferumfang:

  • im Karton

Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 414,30*
€ 514,22*
€ 5,95*
ab € 418,27*
€ 518,14*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,52*
€ 522,71*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,70*
€ 528,06*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,64*
€ 603,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,97*
€ 718,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,09*
€ 681,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 558,40*
€ 664,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 543,71*
€ 647,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,75*
€ 592,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,27*
€ 572,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,64*
€ 529,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,30*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,67*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,83*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 62,44*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 161,27*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,72*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,67*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,49*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 221,36*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 275,16*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,59*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,08*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,46*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,38*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 220,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.