Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubabsaugung, M18FDDEL32-0 Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladeger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1799159
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933492142
EAN/GTIN:
     4058546415099
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4933492142, Entwickelt, um Staub effizient zu sammeln, mit automatischem Betrieb über den Ein-/Aus-Schalter des Werkzeugs. AUTOPULSE™ ist der branchenweit erste integrierte, automatische Filterreinigungsmechanismus für einen On-Tool-Staubabsauger, der die Luftstromeffizienz sowie die Filterlebensdauer erhöht. Der hocheffiziente HEPA-Filter sammelt 99,97 % der luftgetragenen Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikron. Die transparente Staubbox ermöglicht es dem Anwender, den aktuellen Staubpegel im Inneren sowie den vollen Staubbehälter zu sehen. Die Staubbox mit Vakuumanschluss ermöglicht es dem Anwender, große Staubsauger anzubringen, um Staub aus der Box abzusaugen. Optimiert für die Verwendung mit Sauger AS 30 LAC 30 l und Schlauchschellenadapter DEK26 (4931447295). Das Aluminiumrohr zur Staubabsaugung ist je nach Bohrergröße und Länge bis zu einer Tiefe von 210 mm einstellbar. Einstellbarer Tiefenanschlag mit einfachen und präzisen Einstellknöpfen für genaue Bohrtiefen. Abnehmbarer und umschaltbarer Tiefenanschlag, falls der Anwender die andere Seite bevorzugt. Helle LED-Arbeitsplatzbeleuchtung. Kompatibel mit dem M18 FHACOD32. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2470 GRAMM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 119,89*
€ 148,91*
€ 5,95*
ab € 121,90*
€ 149,51*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,70*
€ 152,31*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,29*
€ 152,31*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 122,53*
€ 159,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,31*
€ 181,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,68*
€ 179,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,35*
€ 170,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,79*
€ 161,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,29*
€ 147,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,40*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 74,85*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,08*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 81,68*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,97*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 147,08*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 100,72*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 215,85*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 209,97*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 174,76*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 85,68*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.