Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Akkusauger
>
Filter Handstaubsauger
>
Artikel
Milwaukee Staubabsaugung für 32 mm SDS-plus Hammer mit D-Griff und Autopulse M18 FDDEL32-0
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Milwaukee
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p5540388
Hersteller:
Milwaukee
Herst.-Nr.:
4933492142
EAN/GTIN:
4058546415099
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Entwickelt, um Staub effizient zu sammeln, mit automatischem Betrieb über den Ein-/Aus-Schalter des Werkzeugs
AUTOPULSE ist der branchenweit erste integrierte, automatische Filterreinigungsmechanismus für einen On-Tool-Staubabsauger, der die Luftstromeffizienz sowie die Filterlebensdauer erhöht
Der hocheffiziente HEPA-Filter sammelt 99,97 % der luftgetragenen Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikron
Die transparente Staubbox ermöglicht es dem Anwender, den aktuellen Staubpegel im Inneren sowie den vollen Staubbehälter zu sehen
Die Staubbox mit Vakuumanschluss ermöglicht es dem Anwender, große Staubsauger anzubringen, um Staub aus der Box abzusaugen. Optimiert für die Verwendung mit Sauger AS 30 LAC 30 l und Schlauchschellenadapter DEK26 (4931447295)
Das Aluminiumrohr zur Staubabsaugung ist je nach Bohrergröße und Länge bis zu einer Tiefe von 210 mm einstellbar
Einstellbarer Tiefenanschlag mit einfachen und präzisen Einstellknöpfen für genaue Bohrtiefen
Abnehmbarer und umschaltbarer Tiefenanschlag, falls der Anwender die andere Seite bevorzugt
Helle LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
Kompatibel mit dem M18 FHACOD32
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm
Im Lieferumfang enthalten:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
im Karton
Ersatzbürstenringe
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akkuspannung:
18
Hersteller:
Milwaukee
Gewicht:
1,9
Maschine:
Ja
... >
Bohrmaschine & Bohrhammer & Schrauber
>
Zubehör für Bohrmaschine & Bohrhammer & Schrauber
>
Absaugung für Bohrmaschinen Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Akkukombihammer
,
Elektro-Bohrhammer
,
Elektro-Kombihammer
,
Elektrobohrhammer
,
Elektrokombihammer
,
Filter Handstaubsauger
,
Motorfilter
,
Bohrstaubfänger
,
Saugkopf
,
bohrstaubfänger milwaukee
,
bohrstaubfänger
,
Milwaukee
,
Staubabsaugung
,
für
,
32
,
mm
,
SDS-plus
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 120,92*
€ 148,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 121,61*
€ 149,20*
Lager 4682
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,12*
€ 151,90*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,77*
€ 151,90*
Lager 7NBYA
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 122,61*
€ 158,86*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,60*
€ 176,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,42*
€ 174,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,91*
€ 173,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,86*
€ 166,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,98*
€ 159,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932479265
ab € 129,69*
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932430483
ab € 71,53*
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932430063
ab € 104,69*
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932430062
ab € 81,09*
Zubehör
Akku High Output
Milwaukee
4932471070
ab € 152,86*
Zubehör
Akku High Output
Milwaukee
4932464712
ab € 144,86*
Zubehör
Akku High Output
Milwaukee
4932471069
ab € 101,22*
Zubehör
Akku High Output
Milwaukee
4932464260
ab € 228,00*
Zubehör
Ladegerät
Milwaukee
4932480162
ab € 205,62*
Zubehör
Ladegerät
Milwaukee
4932472073
ab € 176,54*
Zubehör
Ladegerät
Milwaukee
4932459205
ab € 86,64*
Zubehör
Ladegerät
Milwaukee
4932451079
ab € 42,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen