Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe sw Kst L4mm H18mm 1ßA-SCHIENEENDKAPPENSCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLV Endkappen
SLV Endkappen
Artikel-Nr.:
     262-C040B41
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143130
EAN/GTIN:
     4024163142694
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
Endkappe sw Kst L4mm H18mm 1ßA-SCHIENEENDKAPPENSCHWARZ
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
35 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
18 mm
Länge:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 2,64*
€ 2,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,83*
€ 2,99*
€ 8,50*
ab € 1,84*
€ 3,01*
4 Tage
71
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 3,26*
€ 5,00*
ab € 2,04*
€ 3,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
143010
ab € 14,51*
Zubehör
SLV
143430
ab € 28,87*
Zubehör
SLV
143060
ab € 6,79*
Zubehör
SLV
143050
ab € 6,74*
Zubehör
SLV
143040
ab € 3,86*
Zubehör
SLV
143030
ab € 3,85*
Zubehör
SLV
1001861
ab € 31,85*
Zubehör
SLV
143100
ab € 7,24*
Zubehör
SLV
143090
ab € 2,95*
Zubehör
SLV
143120
ab € 6,25*
Zubehör
SLV
143390
ab € 13,89*
Zubehör
SLV
143080
ab € 8,63*
Zubehör
SLV
143070
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.