Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Wellschlauch
>
Wellschlauchverschraubung
>
Artikel
Flexa RQGZ1-M AD15,8-M20 Schnellver- schraubung f.Wellschlauch gr 15109015020
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0232199
Hersteller:
Flexa
Herst.-Nr.:
15109015020
EAN/GTIN:
4025113197924
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQGZ1-M, IP 66 einteilig, metrisches Außengewinde, Zugentlastung, konisch dichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Lloyds Register of Shipping / Gost, Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / optimaler Halt bei gleichzeitiger Abdichtung der Kabel
... >
Kabelbündelung- u. Befestigungssysteme
>
Schutzschläuche / Kabelverschraubungen
>
Schlauchverschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
schlauchverschraubung
,
gerade schlauchverschraubung
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 4,1428*
€ 5,2728*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 4,2057*
€ 5,3457*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 4,6166*
€ 5,8366*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,6474*
€ 5,8674*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 4,13*
€ 6,02*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,3457*
€ 6,36138
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9357*
€ 5,87348
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,2057*
€ 5,00478
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück (
entspricht € 106,914* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa ROHRflex PA 6 AD15,8 Wellschlauch gr 12,0x15,8mm 10233201012
Flexa
10233201012
ab € 78,73*
Zubehör
Flexa ROHRflex PA 6 AD15,8 Wellschlauch sw 12,0x15,8mm 10233202012
Flexa
10233202012
ab € 79,21*
Zubehör
Flexa ROHRflex PA 6 S AD15,8 Well- schlauch sw 12,0x15,8mm 10233209012
Flexa
10233209012
ab € 66,07*
Zubehör
Kunststoff-Schutzschlauch 12,0x15,8mm ROHRfl.PA6HTswAD15,8
Flexa
10254202012
ab € 105,70*
Zubehör
Kunststoff-Wellschlauch 11,4x15,8mm ROHRflex PU AD15,8sw
Flexa
10289902012
ab € 120,985*
Zubehör
Kunststoff-Wellschlauch RohrflexPA6LLAD158sw
Flexa
10267202012
ab € 0,9959*
Zubehör
Wellrohr Ø15,8mm PA IP68 ohne UV-best Ummantelung sw Polyamid (PA) 320N ROHRFLEXPA6-L,AD15,8
Flexa
10261202012
ab € 1,16*
Zubehör
Wellrohr Ø15,8mm PA IP68 ROHRflex ohne Polyamid (PA) gr UV-best 320N -50-120°C ROHRFLEXPA6-S,AD15,8
Flexa
10232201012
ab € 66,61*
Zubehör
Wellrohr Ø15,8mm PA IP68 ROHRflex ohne Polyamid (PA) sw UV-best 320N -40-115°C ROHRFLEXPA6-D,AD15,8
Flexa
10237202012
ab € 2,28*
Zubehör
Wellrohr Ø15,8mm PP IP68 ROHRflex ohne Polypropylen (PP) sw UV-best 125N ROHRFLEXPP,AD15,8
Flexa
10231002012
ab € 44,20*
Zubehör
Wellschlauch AD 15,8, 12,0x15,8mm 10261209012
Flexa
10261209012
ab € 60,08*
Zubehör
Wellschlauch AD 15,8, 12,0x15,8mm 10261242012
Flexa
10261242012
ab € 65,93*
Zubehör
Wellschlauch AD 15,8, 12,0x15,8mm 10267201012
Flexa
10267201012
ab € 0,9959*
Zubehör
Wellschlauch AD 15,8, 12,0x15,8mm ROHRfl PA 6L, AD15,8
Flexa
10261201012
ab € 60,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen