Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-SIGGL293 Herst.-Nr.: GL293 EAN/GTIN: 4004360795794 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Matte Glas-Magnettafel Artverum im Design "Yellow Structure". Das super-weiße Board überzeugt mit abstrakter, schwarzer Linienzeichnung. Magnethaftend mit SuperDym-/Neodym-Magneten und mit Boardmarkern beschreibbar. Aus Sicherheitsglas, ESG (EN 12150-1) gefertigt. Die Glas-Magnettafel ist, dank der rahmenlosen Aufhängung, frei schwebend. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | gelb | Format: | 480 x 480 x 15 mm | Abmessungen: | 480 x 480 x 15 mm (L x B x H) | Ausführung: | Design "Yellow Structure" | Anreißer (Online): | Glas-Magnetboard Artverum, 480 x 480 x 15 mm, matt | Aufzählung (Online): | 480 x 480 x 15 mm (L x B x H) matt TÜV- und GS-geprüfte Produktsicherheit frei schwebend rahmenlose Aufhängung inkl. 3 starke SuperDym-Magnete und Befestigungsmaterial 25 Jahre Garantie auf die Glasoberfläche bei Verwendung von SIGEL-Zubehör (es gelten die aktuellen Garantiebedingungen des Herstellers!) | Kurzbeschreibung (Online): | Glas-Magnetboard Artverum, Yellow Structure, 480 x 480 x 15 mm, matt, gelb | Langbeschreibung (Online): | Matte Glas-Magnettafel Artverum im Design "Yellow Structure". Das super-weiße Board überzeugt mit abstrakter, schwarzer Linienzeichnung. Magnethaftend mit SuperDym-/Neodym-Magneten und mit Boardmarkern beschreibbar. Aus Sicherheitsglas, ESG (EN 12150-1) gefertigt. Die Glas-Magnettafel ist, dank der rahmenlosen Aufhängung, frei schwebend. | Ursprungsland: | CN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnetboard glas sigel, magnet board, magnet-board glas, Schreibtafel, Tafel, Notizboard, Notiz-Board, Magnetschreibtafel, Magnet-Schreibtafel, Momotafel, Memo-Tafel, Memoboard, Memo-Board, Schreibboard, Schreib-Board, Glastafel, Glas-Tafel, Glasschreibtafel, Glas-Schreibtafel, Magnetpinwand, Magnetpinnwand, Magnet-Pinwand, Magnet-Pinnwand, Mangetwand, Glas-Magnetboard, Glasmagnetboard, Glas-Magnettafel, Glasmagnettafel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,75* | ab € 59,67* | € 78,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 273 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 57,91* | € 78,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 62,17* | € 82,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 60,31* | € 82,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 273 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 273 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 273 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|