Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGEGL293 Herst.-Nr.: GL293 EAN/GTIN: 4004360795794 |
| |
|
| | |
| - Die multifunktionale Glas-Magnettafel Artverum präsentiert sich in jedem Raum als ausdrucksstarkes und zugleich praktisches Designerstück.
- Die matte Glas-Magnettafel der international designprämierten Serie Artverum im Format 48 x 48 cm im Design Yellow Structure (Motiv: Farbstruktur) in gelb überzeugt durch hohe Farbbrillanz, Detailschärfe und eine nahezu reflexionsfreie Oberfläche auch bei schwierigen Lichtverhältnissen. Sie ist einfach mit beigelegtem Befestigungsmaterial im Hoch- oder Querformat zu montieren und mit weiteren Boards mit demselben Wandabstand von 10 mm kombinierbar.
- Magnethaftend ausschließlich mit starken Neodym-Magneten, mit Kreide- und Glasboardmarkern beschreibbar, feucht und trocken abwischbar
- Rahmenlos für cleanen Look - wie freischwebend vor der Wand
- Garantierte Produktsicherheit: TÜV- und GS-geprüfte Sicherheitsaufhängung mit Langloch zum Nachjustieren bei kleinen Bohrfehlern und für nahezu nahtlose Montage mehrerer Magnettafeln
- Hochwertiges Sicherheitsglas (ESG, EN 12150-1), mit 4 mm Glasstärke sehr robust und widerstandsfähig gegenüber Kratzern
- Extrem langlebig
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Design Yellow Structure | Bruttogewicht: | 4.0790 kg | Farbname: | Yellow Structure matt | Marke: | Sigel | Material: | Glas | Produktbreite: | 48 cm | Produkthöhe: | 48 cm | Rahmenmaterial: | Glas | Tafelfarbe: | Yellow Structure matt | Tafelfläche: | Glas | Wandbefestigung: | rahmenlose, scheinbar halterlose Aufhängung mit speziellem Magnetsystem für einen frei schwebenden 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnetboard glas sigel, magnet board, magnet-board glas, Glas, Glas-Magnetbord, Glas-Magnettafel, Glas-Memoboard, GlasMagnetbord, GlasMagnettafel, GlasMemoboard, Glastafel, Kreideboard, Magnet, Magnet-Pinwand, Magnet-Schreibtafel, Magnetafel, Magnetbord, Magnetische, MagnetPinwand, MagnetSchreibtafel, Memoboard, Memobord, Memotafel, Notizboard, Pinwand, Schreibtafel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 59,36* | € 78,58* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 57,59* | € 78,84* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 62,50* | € 82,46* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 60,65* | € 82,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|