Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel: zum Laden von Smartwatches; 1m; 1A; weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel: zum Laden von Smartwatches; 1m; 1A; weiß
Kabel: zum Laden von Smartwatches; 1m; 1A; weiß
Artikel-Nr.:
     2805-AK-SW-05
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-SW-05
EAN/GTIN:
     5901720136541
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Hersteller: AKYGA
Farbe der Isolierung: weiß
Kabellänge: 1m
Betriebsstrom max.: 1A
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: zum Laden von Smartwatches
Anwendung des Verbindungskabels: Huawei Honor Magic Watch;Huawei Honor Magic Watch 2;Huawei Watch 2E;Huawei Watch GT;Huawei Watch GT 2;Huawei Watch GT 2 PRO
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AKYGA:
AKYGA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-SW-01
ab € 4,72*
Zubehör
akyga
AK-SW-02
ab € 4,84*
Zubehör
akyga
AK-SW-03
ab € 3,39*
Zubehör
akyga
AK-SW-04
ab € 3,64*
Zubehör
akyga
AK-SW-07
ab € 4,72*
Zubehör
akyga
AK-SW-08
ab € 4,73*
Zubehör
akyga
AK-SW-09
ab € 9,08*
Zubehör
akyga
AK-SW-10
ab € 10,60*
Zubehör
akyga
AK-SW-11
ab € 1,23*
Zubehör
akyga
AK-SW-12
ab € 1,23*
Zubehör
akyga
AK-SW-13
ab € 1,64*
Zubehör
akyga
AK-SW-14
ab € 2,20*
Zubehör
akyga
AK-SW-15
ab € 5,28*
Zubehör
akyga
AK-SW-16
ab € 4,85*
Zubehör
akyga
AK-SW-17
ab € 4,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.