Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutz-Handschuhe Bamboo TwinFlex D xg 60090 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4114303754
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6009009
EAN/GTIN:
     4048612085950
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nachhaltigkeit, Komfort und Feinfühligkeit in Kombination mit hohem Schnittschutz. Die patentierte Bamboo TwinFlex® Technologie kombiniert das Beste aus zwei Welten in einem Handschuh. Erleben Sie fühlbaren Komfort auf Ihrer Haut. Dank der Bambus-Viskose ein spürbarer Unterschied. Das seidige Tragegefühl und die hohe und schnelle Feuchtigkeitsaufnahme sorgen für lang anhaltenden Komfort und eine hohe Trageakzeptanz. Seien Sie sicher geschützt vor äußerlichen Gefahren. Hochleistungsfasern bieten einen hohen Schutz vor Abrieb- und Schnittgefahren. Diese Serie bietet eine extrem hohe Standzeit und Wirtschaftlichkeit. Die Handschuhe dieser Serie uvex bamboo Twinflex sind besonders ergonomisch geformt, leicht, flexibel und atmungsaktiv. Sie sind frei von Beschleunigern und dermatologisch auf Hautverträglichkeit geprüft (proDERM Institut). Damit sind sie auch ideal für Allergiker geeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
grün
Ausführung:
mit Daumenbeugenverstärkung – mit Strickbund
Beschichtung:
Aqua-Polymer Xtra Grip Schaum
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe uvex gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, arbeitshandschuhe, 6047, 60090
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 8,23*
€ 10,07*
4 Tage
97
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 10,84*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 9,75*
€ 11,88*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,04*
€ 12,53*
1
pro Paar
€ 5,95*
ab € 9,19*
€ 12,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 10,07*
€ 11,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,66*
€ 11,50
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,23*
€ 9,79
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 100,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.