Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W079402 Herst.-Nr.: 6009009 EAN/GTIN: 4048612085950 |
| |
|
| | |
| uvex Bamboo TwinFlex® D xg Spürbar besser: Die Bamboo TwinFlex® Technologie vereint das Beste aus zwei Welten in einem Schnittschutzhandschuh (Cut Level D). Auf der Innenseite des Handschuhs: Dank der Bambusfasern erleben die Träger einen spürbaren Komfort für ihre Haut. Die geschmeidige Passform und die hohe Feuchtigkeitsaufnahme mit schneller Wirkung sorgen für lang anhaltenden Komfort und hohe Trageakzeptanz. Auf der Außenseite des Handschuhs: Hochleistungsfasern bieten zuverlässigen Schutz auf hohem Niveau gegen äußere Gefahren wie Abrieb und Schnittverletzungen. Die zusätzliche uvex protexxion Zone im Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger bietet eine doppelt so hohe Abriebfestigkeit (200%) wie die Innenseite des Handschuhs und erhöht so die Lebensdauer bzw. Haltbarkeit. Dank der Xtra-Grip-Beschichtung aus Aqua-Polymer-Schaumstoff bietet der Bamboo TwinFlex® D xg hervorragende Griffigkeit bei trockenen und leicht feuchten/öligen Bedingungen. Bambus-Viskose; Darüber hinaus besteht der Bamboo TwinFlex D xg zu insgesamt 45% aus nachhaltigen Materialien: recyceltes Polyamid und Bambus-Viskose, die auf nachwachsenden Rohstoffen basiert. Weitere Informationen: | | Normen: | EN 388 + EN 407 | Material (Handfläche): | Polymer | Material (Handrücken): | Viskose + HPPE-Faser + Polyamid + Elasthan | Größe: | 9 | EN Norm: | EN 397 | Herstellerfarbe: | Blau + Schwarz | Produkt-Art: | Schnittschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe uvex gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, uvex, Bamboo TwinFlex D xg, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 8,23* | € 10,07* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 8,92* | € 10,84* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 9,75* | € 11,88* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 9,04* | € 12,53* | | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 5,95* | ab € 9,19* | € 12,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,52* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|