| |
|
| Artikel-Nr.: 2VVRL-610443 Herst.-Nr.: 610443 EAN/GTIN: 4251295845388 |
| |
|
| | |
| Das SÖHNGEN® Nachfüllset für den Söhngen Erste-Hilfe-Koffer 'Werkstatt' beinhaltet alle Komponenten, die Sie beim Kauf des Koffers erhalten hatten. Dies umfasst die Ausstattung nach DIN 13157 und zusätzlichen 49 Erste Hilfe Produkten, die sich nach den Unfallrisiken im Werkstattbereich richten. Zusätzlich erhalten Sie 10 Kälte-Sofortkompressen! Produktmerkmale - lange haltbar / einfaches Aktualisieren der Füllung
- Abmaße (LxBxH in m): 0,23 x 0,21 x 0,44
- Farbe: mehrfarbig
- Norm: DIN 13157
- Lieferumfang: 1 x Erste Hilfe Nachfüllset SÖHNGEN Werkstatt, 10 x Kälte-Sofortkompressen
Weitere Informationen: | | Farbe: | mehrfarbig | Länge: | 0,23 m | Breite: | 0,21 m | Höhe: | 0,44 m | Norm: | DIN 13157 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, austauschset din 13157, füllsatz nach din 13157, Erste-Hilfe-Koffer, Verbandskasten, Erste-Hilfe-Kasten, Betriebsverbandskasten, Rettungskoffer, Rettungskasten, Erste-Hilfe-Box, Sanitätskasten, Verbanskasten, verbandkasten, Sanikasten, Erste-Hilfe-Kiste, First-Aid-Koffer, Söhngen Werkstatt Erste-HilfeErste-Hilfe-Kit für Werkstätten, Werkstatt-Sicherheitskit, Erste-Hilfe-Koffer Produktion, Verbandstofffüllung |
| | |
| |