Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Elektrikerhandschuhe
>
ESD Handschuhe
>
Artikel
Mechanikschutzhandschuh FlexMech® 663, Gr. 9
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
302-5603673
Hersteller:
KCL
Herst.-Nr.:
66309
EAN/GTIN:
4008198766391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Strickhandschuh aus grauem Polyamid mit schwarzer Nitrilschaumbeschichtung an der Innenhand und den Fingerspitzen. Elastisches Bündchen, Öko-Tex®-zertifiziert. Durch die nahtlose Stricktechnik und ergonomische Form sowie flexible Beschichtung passt sich der Handschuh der natürlichen Handform an und bietet hohen Komfort, weniger Ermüdungserscheinungen und gute Atmungsaktivität. Die Nitrilschaumbeschichtung bietet sehr gute Griffigkeit bei trotzdem guter Tastsensibilität. Geringes Fusseln des Polyamid-Garns für feine Anwendungen, waschbar und somit wirtschaftlich einsetzbar. Einsatzgebiete: Automobilindustrie und Zulieferer, Baugewerbe, Industrie, Logistik, Instandhaltung.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
grau/schwarz
Beschichtung:
Nitril
Länge:
250 mm
Handschuh-Typ:
Mechanikschutz
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4131X
Norm - Thermische Risiken:
EN 407:2004
Leistungslevels - Thermische Risiken:
X1XXXX
Schnittschutzklasse:
X (nicht geprüft oder Test nicht anwendbar)
Material Träger:
Polyamid
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
... >
Arbeitskleidung
>
Handschutz
>
Fünffingerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Antistatik-Handschuhe
,
Antistatikhandschuh
,
ESD Handschuhe
,
Elektrikerhandschuh
,
Elektrikerhandschuhe
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Hitzehandschuh
,
Hitzeschutzhandschuh
,
Hitzeschutzhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh gr 9
,
Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger)
,
Gummihandschuhe (Fünffinger)
,
Handschuhe (Fünffinger)
,
Lederhandschuhe (Fünffinger)
,
Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote
(26)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
6 Tage
523
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 2,65*
Lager 1690
3 Tage
187
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,42*
€ 3,23*
Lager 1955
6 Tage
260
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,52*
€ 3,41*
Lager 302
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,59*
€ 3,44*
Lager 5417
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,61*
€ 3,52*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar (
entspricht € 34,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 302
Versand:
Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 302
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Handschuhe Flex Gr.9 grau/schwarz EN 388 Kat.II PROMAT
PROMAT
4000371024
ab € 1,65*
Ähnlich
KCL Schutzhandschuh FlexMech® 663, Kat.II, Polyamid/Nitril, 250mm, Größe 10
KCL
066310141E
ab € 1,97*
Ähnlich
KCL Schutzhandschuh FlexMech® 663, Kat.II, Polyamid/Nitril, 250mm, Größe 11
KCL
066311141E
ab € 2,48*
Ähnlich
KCL Schutzhandschuh FlexMech® 663, Kat.II, Polyamid/Nitril, 250mm, Größe 6
KCL
066306141E
ab € 2,49*
Ähnlich
KCL Schutzhandschuh FlexMech® 663, Kat.II, Polyamid/Nitril, 250mm, Größe 7
KCL
066307141E
ab € 1,97*
Ähnlich
KCL Schutzhandschuh FlexMech® 663, Kat.II, Polyamid/Nitril, 250mm, Größe 8
KCL
066308141E
ab € 1,98*
Ähnlich
PROMAT Handschuhe Flex Größe 9 grau/schwarz EN 388 PSA-Kategorie II
PROMAT
4000371024
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen