Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikaflex® 223 sw 300ml Kart.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-10182271
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     525949
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Polyurethan-Dichtst. Sikaflex 223 schwarz Kartusche a 300 ml Sika-Nr. 525949
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartusche
Gebindegröße:
300 ml
Farbe:
schwarz
Produktbereich:
Dichtstoff
Typ:
Sikaflex 223
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +90 °C
Hersteller:
Sika
Marke:
Sikaflex
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, PU-Dichtstoff, Polyurethan-Dichtstoff, cyanacrylat klebstoff kartusche, cyanacrylat klebstoff, polyurethan-dichtstoff sika, Sika Dichtstoffe, Dichtstoff, Klebstoff, Sikaflex, 223, Polyurethan
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
74
12
Frei Haus
ab € 12,84*
€ 15,74*
1 Tag
70
12
€ 5,59*
ab € 13,00*
€ 15,80*
5 Tage
99
12
€ 5,99*
ab € 12,84*
€ 16,15*
4 Tage
1188
12
€ 7,99*
ab € 13,70084*
€ 16,69084*
Lager 334
nicht lagernd
12
€ 7,95*
ab € 21,78*
€ 25,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 308,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,62*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,51*
Zubehör
pro)SALES
2009645
ab € 34,30*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,72*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,89*
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,54*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,62*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,95*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,87*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,18*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,00*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,10*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.