Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1200xB800xH900mm feuerrot Inh.0,70 m³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9121443011
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK 70 FEUERROT
EAN/GTIN:
     4052462007925
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
aus gesicktem Stahlblech für robuste Beanspruchung · Rand verstärkt · zur restlosen Entleerung ist eine Kipptraverse erforderlich, die auf die Gabelstaplerzinken gesteckt wird
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,70 m³
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
90 kg
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Gesamthöhe:
900 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, Schüttgutbehälter, kippbehälter bauer 0,7m³, deckel kippbehälter, bauer deckel kippbehälter, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter, Stapelkipper
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,86*
€ 343,95*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,43*
€ 345,51*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,01*
€ 345,82*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,95*
€ 360,32*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 350,42*
€ 397,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,71*
€ 473,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,91*
€ 467,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,62*
€ 444,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,68*
€ 437,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,42*
€ 417,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BST 70 LICHTBLAU
ab € 251,87*
Zubehör
Bauer
BKT 70
ab € 288,49*
Zubehör
Eurokraft
250139
ab € 300,48*
Zubehör
Bauer
4421-24-0000-2
ab € 311,95*
Zubehör
Bauer
4421-24-0000-1
ab € 297,83*
Zubehör
Bauer
4421-24-0000-4
ab € 309,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.