Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Messing-Fittings
>
Messing-Doppelnippel
>
Artikel
Ms-Reduzierung PG 48 36 MRP 48-36
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517B-95923688
Hersteller:
Wiska
Herst.-Nr.:
10062181
EAN/GTIN:
4007685011150
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Ms-Reduzierung PG 48 36 MRP 48-36
Zum Reduzieren von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf kleinere Gewindegrössen.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
36
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
48
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Messing-Reduzierstück
,
Reduktionsring
,
reduktionsring wiska
,
messing doppelnippel
,
kabelverschraubung alu
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 11,07*
€ 13,21*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 11,0731*
€ 13,2431*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 11,1492*
€ 13,3392*
Lager 615
25
Frei Haus
ab € 14,8028*
€ 18,0644*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 17,1672*
€ 20,2072*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück (
entspricht € 330,25* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
10062166 WISKA Reduzierung PG/PG von PG13,5x1,41 auf PG11x1,41 MRR-13 rund Messing (CuZn) vernickelt
Wiska
10062166
ab € 1,16*
Ähnlich
10062168 WISKA Reduzierung PG/PG von PG16x1,41 auf PG9x1,41 MRR-16/09 rund Messing (CuZn) vernickelt
Wiska
10062168
ab € 2,02*
Ähnlich
10062171 WISKA Reduzierung PG/PG von PG21x1,588 auf PG11x1,41 MRR-2111 rund Messing (CuZn) vernickelt
Wiska
10062171
ab € 4,03*
Ähnlich
10062172 WISKA Reduzierung PG/PG von PG21x1,588 auf PG13,5x1,41 MRR-21/13 rund Messing (CuZn) vernickelt
Wiska
10062172
ab € 2,97*
Ähnlich
10062173 WISKA Reduzierung PG/PG von PG21x1,588 auf PG16x1,41 MRR-2116 rund Messing (CuZn) vernickelt
Wiska
10062173
ab € 2,03*
Ähnlich
10062176 WISKA Reduzierung PG/PG von PG29x1,588 auf PG21x1,588 MRR-29 rund Messing (CuZn) vernickelt
Wiska
10062176
ab € 3,80*
Ähnlich
10062178 WISKA Reduzierung PG/PG von PG36x1,588 auf PG29x1,588 MRR-36 rund Messing (CuZn) vernickelt
Wiska
10062178
ab € 8,54*
Ähnlich
10062180 WISKA Reduzierung PG/PG von PG42x1,588 auf PG36x1,588 MRR-42 rund Messing (CuZn) vernickelt
Wiska
10062180
ab € 9,69*
Ähnlich
10062182 WISKA Reduzierung PG/PG von PG48x1,588 auf PG42x1,588 MRR-48 rund Messing (CuZn) vernickelt
Wiska
10062182
ab € 23,19*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG36 Ms si vernick 9mm ger SKINDICHTMRPG36/16
Lapp Kabel
52003910
ab € 8,35*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG36 Ms si vernick 9mm ger SKINDICHTMRPG36/21
Lapp Kabel
52003920
ab € 5,6383*
Ähnlich
Messingreduzierung PG11-PG 7 MRP 11 - 7
Wiska
10062162
ab € 0,6315*
Ähnlich
Messingreduzierung PG13,5- PG7 MRP 13,5 - 7
Wiska
10062164
ab € 0,7508*
Ähnlich
Reduzierring Alu PG16PG11 vernick MRP16-11
Wiska
10062169
ab € 0,6856*
Ähnlich
Reduzierring Alu PG16PG13,5 vernick MRP16-13,5
Wiska
10062170
ab € 0,4234*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen