Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10062181 MRP 48 - 36 Kabelverschraubung Reduzierung PG48 PG36 Messing 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W468052
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062181
EAN/GTIN:
     4007685621816
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Zum Reduzieren von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf kleinere Gewindegrößen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10062181
Typ:
MRP 48 - 36
Material:
Messing
Kategorie:
Kabelverschraubung Reduzierung
Außengewinde:
PG48
Innengewinde:
PG36
Produkt-Art:
Kabelverschraubung Reduzierung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 11,07*
€ 13,21*
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 11,0731*
€ 13,2431*
25
Frei Haus
ab € 11,1492*
€ 13,3392*
Lager 615
25
Frei Haus
ab € 14,8028*
€ 18,0644*
25
€ 5,95*
ab € 17,1672*
€ 20,2072*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 18,0644*
€ 21,49664
pro Stück
ab 75 Stück
€ 17,8836*
€ 21,28148
pro Stück
ab 125 Stück
€ 17,7032*
€ 21,06681
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,5228*
€ 20,85213
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,8028*
€ 17,61533
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 451,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10062166
ab € 1,16*
Ähnlich
Wiska
10062168
ab € 2,02*
Ähnlich
Wiska
10062171
ab € 4,03*
Ähnlich
Wiska
10062172
ab € 2,97*
Ähnlich
Wiska
10062173
ab € 2,03*
Ähnlich
Wiska
10062176
ab € 3,80*
Ähnlich
Wiska
10062178
ab € 8,54*
Ähnlich
Wiska
10062180
ab € 9,69*
Ähnlich
Wiska
10062182
ab € 23,19*
Ähnlich
Lapp Kabel
52003910
ab € 8,35*
Ähnlich
Lapp Kabel
52003920
ab € 5,6383*
Ähnlich
Wiska
10062162
ab € 0,6315*
Ähnlich
Wiska
10062164
ab € 0,7508*
Ähnlich
Wiska
10062169
ab € 0,6856*
Ähnlich
Wiska
10062170
ab € 0,4234*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.