Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Tegera® Infinity 8814 Schnittschutzhandsc, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Ejendals Tegera® Infinity 8814 Schnittschutzhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® Infinity 8814 Schnittschutzhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® Infinity 8814 Schnittschutzhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® Infinity 8814 Schnittschutzhandschuh
Artikel-Nr.:
     380-25208814-11
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8814-11
EAN/GTIN:
     7340118324845
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Food-Handschuhe
EN 388:2016 (4X43F), EN 407:2004 (X1XXXX), Innenmaterial: HPPE (High performance polyethylene), Polyester, Rostfreier Stahlfaserfaden, Basaltfaser, Elasthan
Aussenmaterial: Nitril
Material Beschichtung: Nitrilschaum, Wasserbasiertes PU
Material Futter: 13 gg, Basaltfaser, CRF®-Technologie, HPPE, Polyester, Elasthan, Rostfreier Stahlfaserfaden
Material Stulpe: Textil, Strickbündchen
Profilform: Schaum-Griffmuster
Länge: 220 - 270 mm

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016 (4X43F)
- EN 407:2004 (X1XXXX)
- EN 420:2003+A1:2009
- Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen

Funktion/Eigenschaften:
- Bester Schutz
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Guter Griff
- Geschmeidig, Robust, Bequem
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen
- Schnittschutz
- Für Touchscreens

Schützt vor/gegen:
Schnittwunden, Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz, Größe 11
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Nylon
Hersteller:
70177
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 7,77*
€ 8,03*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 9,62*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 6,85*
€ 9,72*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 8,13*
€ 10,97*
Lager 380
6
1
€ 4,95*
ab € 12,76*
€ 18,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,52*
€ 22,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,16*
€ 21,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,25*
€ 20,53
pro Paar
ab 6 Paar
€ 16,14*
€ 19,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,33*
€ 18,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,95*
€ 17,79
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,76*
€ 15,18
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8814-8
ab € 6,84*
Ähnlich
Ejendals
8814-6
ab € 7,06*
Ähnlich
Ejendals
8814-7
ab € 7,07*
Ähnlich
Tegera
8814-10
ab € 6,84*
Ähnlich
Tegera
8814-9
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.