Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Lochstanzer M18 HKP/2.0 Ah SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Lochstanzer M18 HKP/2.0 Ah SET
Akku-Lochstanzer M18 HKP/2.0 Ah SET
Artikel-Nr.:
     415-mil4933451204
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451204
EAN/GTIN:
     4002395138920
Datenblatt
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Elektro-Locher

Kompakte hydraulischer Lochstanze für Löcher bis zu Ø100 mm in 3 mm Stahl.

Produktbeschreibung:

  • FORCE LOGICTM Hydraulischer 60 kN Akku-Lochstanze stanzt Löcher bis Ø100 mm in 3 mm Stahl oder 2,5 mm Edelstahl
  • optimale Balance, dank bewährter Einhandbedienung
  • Schnellwechselsystem mit werkzeugloser Aufnahme erlaubt das Anbringen von Stempel und Matrize separat vom Werkzeug
  • kompatibel mit marktüblichem Zubehör
  • einfache Ausrichtung dank Matrize mit Fadenkreuz
  • Presskraft: 60 kN
  • max. Löcher-Ø: 100 mm
  • max. Stanzleistung in Stahl / Edelstahl: 3 / 2,5 mm

Lieferumfang:

  • 1 x 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku
  • Ladegerät M12-18C
  • Schnellwechselsystem mit werkzeugloser Aufnahme
  • Transportkoffer
  • 11,1 mm (7/16“) Zugschraube
  • 19 mm (3/4“) Zugschraube
  • Stempel und Matrizen: M16, M20, M25, M32, M40
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
2 Ah
Gewicht:
2,3 kg
Spannung:
18 Volt
Typ:
Akku-Lochstanzer
Weitere Suchbegriffe: Elektrolocher, Hydraulikstanze, Lochstanzmaschine, Lochstanzwerkzeug, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, elektro locher, hydraulisch, Löcher, Lochstanzer, Milwaukee, stanzen, Stanzer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 819,87*
€ 836,67*
€ 4,90*
ab € 875,07*
€ 892,84*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 876,52*
€ 894,32*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 899,69*
€ 923,85*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 977,72*
€ 1.106,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.106,04*
€ 1.316,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.072,95*
€ 1.276,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.045,44*
€ 1.244,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.017,93*
€ 1.211,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 981,34*
€ 1.167,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 977,72*
€ 1.163,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,95*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,98*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,73*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,39*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 163,29*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,94*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,18*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,57*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 218,56*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 273,32*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,74*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 176,03*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,84*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,88*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 218,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.