Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeiser für 1-Phasen HV-Stromschiene, Aufbauversion, Erde rechts, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einspeiser für 1-Phasen HV-Stromschiene, Aufbauversion, Erde rechts, Schwarz
Einspeiser für 1-Phasen HV-Stromschiene, Aufbauversion, Erde rechts, Schwarz
Einspeiser für 1-Phasen HV-Stromschiene, Aufbauversion, Erde rechts, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-143040
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143040
EAN/GTIN:
     4024163142601
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser

Einspeiser für 1-Phasen HV-Stromschiene, Aufbauversion, Erde rechts, Schwarz

  • Marke: SLV
  • Größe: L∕ B∕ H: 6,5∕ 3,5∕ 1,8 cm
  • Artikelnummer: 143040
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Max. Strombelastbarkeit: 16 A
  • Schutzklasse: 1
  • Gewicht: 0,04 kg
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Produktart: 1-Phasen Einspeiser
  • Größe: L: 10,5 cm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 5,61*
€ 5,61*
€ 5,95*
ab € 3,86*
€ 5,79*
€ 8,50*
ab € 3,89*
€ 5,83*
4 Tage
15
€ 4,95*
ab € 4,21*
€ 6,30*
€ 5,00*
ab € 4,32*
€ 6,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
143010
ab € 14,51*
Zubehör
SLV
143430
ab € 28,99*
Zubehör
SLV
143060
ab € 6,80*
Zubehör
SLV
143050
ab € 6,75*
Zubehör
SLV
143030
ab € 3,85*
Zubehör
SLV
143130
ab € 1,82*
Zubehör
SLV
1001861
ab € 31,86*
Zubehör
SLV
143100
ab € 7,26*
Zubehör
SLV
143090
ab € 2,96*
Zubehör
SLV
143120
ab € 6,23*
Zubehör
SLV
143390
ab € 13,97*
Zubehör
SLV
143080
ab € 8,64*
Zubehör
SLV
143070
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.