Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE IDEALBOX 4er SET 279084-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-279084-YY
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1712000400
EAN/GTIN:
     7318082000409
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox 4 offene schübe
schubladenbox
schubladenbox transparent
DURABLE IDEALBOX 4er SET DURABLE Schubladenbox IDEALBOX, transparent Schubladenbox für die Aufbewahrung von schriftlichen Unterlagen bis Format C4. Mit sieben offenen Schubladen. Zur Nutzung auf dem Schreibtisch und zur Untertisch- oder Wandmontage. Maße: 250 x 322 x 365 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
365.00 mm
WIDTH GRO:
265.00 mm
DEPTH GRO:
370.00 mm
WEIGHT GRO:
3.910000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Schubladenboxen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 40,66*
€ 54,54*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 40,83*
€ 54,69*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 40,81*
€ 54,99*
Lager 4445
30
pro Packung
Frei Haus
ab € 201,22*
€ 253,16*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 253,16*
€ 301,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 250,40*
€ 297,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 223,67*
€ 266,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 207,42*
€ 246,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 204,88*
€ 243,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 201,22*
€ 239,45
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 50,305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1712000050
ab € 41,10*
Ähnlich
Durable
1712000540
ab € 40,35*
Ähnlich
Durable
760127
ab € 30,54*
Ähnlich
Durable
760327
ab € 29,68*
Ähnlich
Durable
760627
ab € 63,53*
Ähnlich
Durable
760427
ab € 47,21*
Ähnlich
Durable
760527
ab € 46,92*
Ähnlich
Durable
760727
ab € 52,84*
Ähnlich
Durable
763027
ab € 62,36*
Ähnlich
Durable
762627
ab € 65,45*
Ähnlich
Durable
762427
ab € 47,54*
Ähnlich
Durable
762727
ab € 56,26*
Ähnlich
Durable
761027
ab € 57,88*
Ähnlich
Durable
762527
ab € 48,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.