Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenset Cosy A4 2 Schubladen Polystyrol blau/hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenset Cosy A4 2 Schubladen Polystyrol blau/hellgrau
Schubladenset Cosy A4 2 Schubladen Polystyrol blau/hellgrau
Schubladenset Cosy A4 2 Schubladen Polystyrol blau/hellgrau
Schubladenset Cosy A4 2 Schubladen Polystyrol blau/hellgrau
Schubladenset Cosy A4 2 Schubladen Polystyrol blau/hellgrau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT53570061
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53570061
EAN/GTIN:
     4002432124763
Suchbegriffe:
Schubladenbox
leitz schubladenbox blau
schubladenbox
leitz schubladenbox
  • Leitz Schubladenset Cosy
  • Mit 2 Schubladen
  • Geschlossen
  • 1 hohe und 1 flache Schublade
  • Matte Oberfläche
  • Mit ergonomischem Griff an der Schubladenfront
  • Leicht laufende Schubladen
  • Mit rutschfesten Gummifüßchen
  • Stapelbar
  • In Duo-Optik
  • Material: Polystyrol (ohne Bisphenol A / BPA)
  • Format: für DIN A4, 251 x 142 x 275 mm, für A4
  • Farbe: blau, Deckel hellgrau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
4
Anzahl der Schubladenhöhen:
2
Art der Schubladenfront:
geschlossen
Auszugssperre vorhanden:
nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Besonderheiten:
Mit 2 Schubladen. Geschlossen. 1 hohe und 1 flache Schublade. Matte Oberfläche. Mit ergonomischem Griff an der Schubladenfront. Leicht laufende Schubladen. Mit rutschfesten Gummifüßchen. Stapelbar.
Breite:
251 mm
Bruttogewicht:
0.8060 kg
Farbe:
blau/hellgrau
Farbe der Schublade:
blau
Farbe des Gehäuses:
blau
für Format:
A4
Gehäusefarbe:
blau
Höhe:
142 mm
Marke:
Leitz
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
275 mm
Weitere Suchbegriffe: Ablagebox, Accessoire, Box, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Cosy, Formular, Formular-Ablagebox, Formular-Set, FormularAblagebox, Formularset, Leitz, Modul, Post, Post-Set, Postset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire, Schubladen, Schubladen-Box, Schubladen-Modul, Schubladen-Set, Schubladenmodul, Schubladenset, Set
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 15,28*
€ 21,92*
1 Tag
12
€ 5,95*
ab € 15,31*
€ 21,93*
€ 5,50*
ab € 14,86*
€ 21,95*
€ 6,95*
ab € 15,49*
€ 22,61*
1 Tag
1
€ 4,99*
ab € 16,45*
€ 23,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,54*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,08*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,41*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 8,01*
Ähnlich
Leitz
53582061
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
53580061
ab € 3,78*
Ähnlich
Leitz
44840061
ab € 14,68*
Ähnlich
Leitz
45270061
ab € 14,01*
Ähnlich
Leitz
30020061
ab € 1,76*
Ähnlich
Leitz
46190061
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
39470061
ab € 14,14*
Ähnlich
Leitz
70420061
ab € 35,39*
Ähnlich
Leitz
70430061
ab € 71,69*
Ähnlich
Leitz
55670061
ab € 11,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.