Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Premium Plus Emaille magnetisch Aluminiumrahmen 900x600mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard Premium Plus Emaille magnetisch Aluminiumrahmen 900x600mm weiß
Whiteboard Premium Plus Emaille magnetisch Aluminiumrahmen 900x600mm weiß
Whiteboard Premium Plus Emaille magnetisch Aluminiumrahmen 900x600mm weiß
Whiteboard Premium Plus Emaille magnetisch Aluminiumrahmen 900x600mm weiß
Whiteboard Premium Plus Emaille magnetisch Aluminiumrahmen 900x600mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO1915144
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915144
EAN/GTIN:
     5028252608169
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
  • Nobo Whiteboard Premium Plus Emaille
  • Magnetisch
  • Beschreibbar
  • Montage im Quer- oder Hochformat möglich
  • Überragende Löscheigenschaften
  • Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen
  • Mit Stifteablage aus Aluminium
  • Befestigung über Eckmontage
  • Lieferung inklusive Befestigungselemente und Marker
  • Reinigung: trocken/feucht
  • Oberfläche/Material: Emaille
  • Rahmen: Aluminium
  • Format: 900 x 600 mm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
beidseitig beschreibbar:
nein
Bruttogewicht:
3.4000 kg
magnethaftend:
ja
Marke:
Nobo
Produktbreite:
90 cm
Produkthöhe:
60 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Planungstafel-Ablage, Tafel-Ablage, Tafelablage, Whiteboard-Ablage, Whiteboardmarkerhalter, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafeln emailliert, magnetboard, Emaille, Magnet, Magnet-PinnwandWandtafel, Magnet-Pinwand, magnetisch, MagnetPinnwandWandtafel, MagnetPinwand, Nobo, PinnwandWandtafel, Pinwand, Schreibtafel, Whiteboardtafel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 48,71*
€ 64,29*
€ 5,50*
ab € 47,54*
€ 69,11*
€ 5,95*
ab € 51,19*
€ 69,11*
€ 4,95*
ab € 57,24*
€ 77,29*
€ 4,95*
ab € 60,25*
€ 79,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915145
ab € 90,83*
Ähnlich
Nobo
1915146
ab € 136,32*
Ähnlich
Nobo
1915147
ab € 147,76*
Ähnlich
Nobo
1915149
ab € 182,97*
Ähnlich
Nobo
1915148
ab € 145,64*
Ähnlich
Nobo
1915150
ab € 162,71*
Ähnlich
Nobo
1915151
ab € 221,73*
Ähnlich
Nobo
1915152
ab € 246,68*
Ähnlich
Nobo
1915153
ab € 294,09*
Ähnlich
Nobo
1915143
ab € 29,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.