Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGEBA177 Herst.-Nr.: BA177 EAN/GTIN: 4004360794551 |
| |
|
| | |
| - Die leuchtend-intensiven Stifte von SIGEL sind ideal im Büro, Homeoffice und Haushalt für die Beschriftung glatter Oberflächen.
- Der leicht abwischbare Kreidemarker (schwarz, 2 Stück) mit Rundspitze (fein, 1-2 mm) eignet sich perfekt für plakative Schriften auf glattem Glas, Glas-Magnettafeln und fast allen geschlossenen Oberflächen.
- Geeignet für dekorative und repräsentative Schriftzüge
- Stift enthält Flüssigkreide mit besonders hoher Deckkraft
- Non-permanent: Das Geschriebene lässt sich rückstandsfrei feucht und trocken abwischen
- Auch geeignet für alle glasähnlichen Oberflächen wie Schaufenster oder Spiegel
- Tipp zum langen Gebrauch: Lagern Sie den Stift waagrecht oder mit der Kappe nach unten senkrecht in Ihrer Stiftebox
Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Flüssigkreide auf Wasserbasis | Bruttogewicht: | 0.0300 kg | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | schwarz | Kappe umsteckbar: | nein | Marke: | Sigel | Material des Schaftes: | PP (Polypropylen) | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | 2 Stück | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | schwarz | Spitzenart: | Rundspitze | Strichbreite: | 1-2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreidemarker, Windowmarker, Flüssigkreide, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, kreidemarker schwarz, dekomarker, auf, Board, Chalkmarker, für, Glasboard, Glastafel, Kalkstift, Kreidestift, Magnetboard, Marker, Schreibtafel, Stift, Wasserbasis, Whiteboard |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 5,17* | € 8,34* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 5,26* | € 8,49* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 5,51* | € 8,59* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 5,69* | € 8,89* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,94* | € 9,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,845* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|