Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreidemarker 20, 1-2mm, Rundspitze, 2 Stück, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-773905023
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA177
EAN/GTIN:
     4004360794551
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Der leicht abwischbare Kreidemarker (schwarz, 2 Stück) mit Rundspitze (fein, 1-2 mm) eignet sich perfekt für plakative Schriften auf glattem Glas, Glas-Magnettafeln und fast allen geschlossenen Oberflächen. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen benötigen. Auspacken und loslegen!
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Strichstärke:
1 - 2 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Flüssigkreide auf Wasserbasis
nachfüllbar:
nein
Clip vorhanden:
nein
Spitze austauschbar:
nein
Kappe umsteckbar:
nein
feucht abwischbar:
ja
Packungsinhalt:
2 Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,15*
€ 8,33*
Lager 690
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,41*
€ 8,48*
6 Tage
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,49*
€ 8,61*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,80*
€ 9,11*
1 Tag
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 5,95*
€ 9,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,48*
€ 10,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,705* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA110
ab € 7,91*
Zubehör
Sigel
BA171
ab € 4,57*
Zubehör
Sigel
BA176
ab € 6,17*
Zubehör
Sigel
BA178
ab € 5,12*
Zubehör
Sigel
BA179
ab € 10,09*
Zubehör
Sigel
BA180
ab € 4,19*
Zubehör
Sigel
BA181
ab € 3,56*
Zubehör
Sigel
BA182
ab € 8,97*
Zubehör
Sigel
BA184
ab € 6,20*
Zubehör
Sigel
BA187
ab € 5,67*
Zubehör
Sigel
BA188
ab € 9,30*
Zubehör
Sigel
BA189
ab € 9,05*
Zubehör
Sigel
BA400
ab € 13,92*
Zubehör
Sigel
BA401
ab € 17,90*
Zubehör
Sigel
GL199
ab € 9,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.